196件中 161196
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズワイドミュラー
9,598税込10,558
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様レベル数:ダブル●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG●色:ベージュ●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:300 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:KDKS●ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズワイドミュラー
8,298税込9,128
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 13mm ピッチ 1×1/4インチWSIシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 13mm ピッチ 1×1/4インチWSIシリーズワイドミュラー
1,998税込2,198
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 13mm ピッチ 1×1/4 SAKSシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 13mm ピッチ 1×1/4 SAKSシリーズワイドミュラー
27,980税込30,778
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:22 → 10 AWG 、 コネクタ数:2 、 色:黄 、 ピッチ:13mm 、 ヒューズサイズ:1 x 1/4 、 定格電流:10A 、 定格電圧:630 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS32 、 シリーズ:SAKS 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 危険区域認証:ATEXRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 12mm ピッチ ZSIシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 12mm ピッチ ZSIシリーズワイドミュラー
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 10mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 10mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズワイドミュラー
6,598税込7,258
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:10mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電用 WM4C オスコネクタ ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C オスコネクタワイドミュラー
43,980税込48,378
1セット(100個)
当日出荷
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番856-9013形状ストレート質量(g)13.8適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
太陽光発電用 WM4C メスコネクタ ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C メスコネクタワイドミュラー
43,980税込48,378
1セット(100個)
当日出荷
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番856-9012形状ストレート質量(g)11.6適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
太陽光発電用 WM4C ピン ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C ピンワイドミュラー(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット(100個)
当日出荷
最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番856-9011形状ストレート質量(g)1.3適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
太陽光発電用 WM4C ソケット ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C ソケットワイドミュラー
43,980税込48,378
1セット(100個)
当日出荷
最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番856-9010形状ストレート質量(g)1.8適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
CST用ブレードセット CASSETTE ワイドミュラーCST用ブレードセット CASSETTEワイドミュラー
4,998税込5,498
1丁
3日以内出荷から60日以内出荷
IE/同軸用ケーブルストリッパーCST(9030500000)用のブレードカセットです。
質量(g)6
産業用イーサネット/同軸用ケーブルストリッパー CST ワイドミュラー産業用イーサネット/同軸用ケーブルストリッパー CSTワイドミュラー
13,980税込15,378
1丁
6日以内出荷
産業用イーサネット・ケーブルなどシールド付データケーブルや、同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。 シールド付のケーブル等の2、3段ストリップを簡単に行うことが出来ます。 ストリップ長さの異なる各ブレードカセットをセットすることで、作業を標準化することが出来ます。 剥き長さによって色分けされたブレードカセット(別売)が用意されており、交換も簡単です。
用途産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルなど仕様産業用イーサネット/同軸用ケーブルストリッパーCSTトラスコ品番819-9771質量(g)65
圧着工具 PZ 6/5 ワイドミュラー圧着工具 PZ 6/5ワイドミュラー
179,800税込197,780
1セット(5丁)
3日以内出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)0.25~6mm2まで用の圧着工具です。 電線サイズに合わせて5つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で、作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に仕様Euro-NormEN60947-1に準拠したVG95211認定品トラスコ品番820-4897質量(g)423
ワイヤーストリッパー M-D-STRIPAX ワイドミュラーワイヤーストリッパー M-D-STRIPAXワイドミュラー
81,980税込90,178
1セット(5丁)
3日以内出荷
ケーブルのカット&ストリップがこれ一台で可能です。 1.0mm2までのケーブルのストリップがワンタッチで行えいます。 ストリップ・ゲージ付で安定した仕上りと品質を提供します。 小型で軽量、作業負荷を低減し、長時間の快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用仕様ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAXトラスコ品番820-4891質量(g)110
ケーブルカッター KTF ワイドミュラーケーブルカッター KTFワイドミュラー
119,800税込131,780
1丁
3日以内出荷
KTシリーズは堅牢で信頼性の高いドイツ生まれの工具です。 特別にデザインされた刃の形状とラチェット機構により、太い電線も片手操作で切断面をつぶすことなく、きれいでスムーズな切断が可能です。 カッター部の一部がオープンになっているため、電線へのアプローチが容易です。 独自の熱処理を加えた特殊鋼は耐久に優れ長寿命です。
用途銅線、鋼銅線、アルミ線等の切断に
カッター付ドライバー SWIFTY SET ワイドミュラーカッター付ドライバー SWIFTY SETワイドミュラー
5,098税込5,608
1丁
16日以内出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番820-4892質量(g)60種類特殊形状商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
M-D-STRIPAX替刃 MEHA KP WS M-D-SPX ワイドミュラーM-D-STRIPAX替刃 MEHA KP WS M-D-SPXワイドミュラー
3,398税込3,738
1丁
18日以内出荷
ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAX(9001280000)の交換用の替え刃です。
仕様ケーブルストッパー付トラスコ品番820-4893質量(g)13
CST用ブレードセット CASS ワイドミュラーCST用ブレードセット CASSワイドミュラー
5,998税込6,598
1丁
3日以内出荷
IE/同軸用ケーブルストリッパーCST(9030500000)用のブレードカセットです。
質量(g)6
2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー2本用絶縁カバー付圧着端子ワイドミュラー
2,698税込2,968
1セット(100個)ほか
7日以内出荷から22日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATEワイドミュラー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。 被覆を残すセミストリップにも対応しています。
用途ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。適合電線(mm2)0.25~6トラスコ品番497-4573全長(mm)190質量(g)221切断能力6mm2剥き幅(mm)25
トルクドライバビット WK S ワイドミュラートルクドライバビット WK Sワイドミュラー
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状マイナス
トルクドライバビット WK K ワイドミュラートルクドライバビット WK Kワイドミュラー
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ポジドライブ質量(g)21
トルクドライバー DMSI MANUELL ワイドミュラートルクドライバー DMSI MANUELLワイドミュラー
27,980税込30,778
1本
当日出荷
ケーブルグランド用レンチ Felca ワイドミュラーケーブルグランド用レンチ Felcaワイドミュラー(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
スパナが使えないようなケーブルグランドが密集した場合でもしっかりと締め付けられます。 確実な締め付けによって品質の向上に貢献します。
用途手の届きにくいケーブルグランドのまし締めに
産業用イーサネットケーブルストリッパー IE-CST ワイドミュラー産業用イーサネットケーブルストリッパー IE-CSTワイドミュラー
18,980税込20,878
1丁
9日以内出荷
トラスコ品番449-6566全長(mm)100質量(g)28適合電線2.5~8.0mm
ケーブルカッター KT ワイドミュラーケーブルカッター KTワイドミュラー
5,898税込6,488
1丁
当日出荷から翌々日出荷
STRIPAX16用替刃 ERME 16# SPX 4 ワイドミュラーSTRIPAX16用替刃 ERME 16# SPX 4ワイドミュラー
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
トラスコ品番449-5632適合機種9005610000質量(g)20
Hボックス ワイドミュラーHボックスワイドミュラー
2,998税込3,298
1個
91日以内出荷
Weidmuller 基板用端子台, SVシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, SVシリーズワイドミュラー
4,798税込5,278
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
タイプPCBターミナルブロックヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)7.62シリーズSV端子種別はんだ定格電流(A)35(CSA)、40.5(UL1059)、57(IEC)行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Weidmuller 基板用端子台, LMFシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, LMFシリーズワイドミュラー
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)5.08行数1取付方式スルーホールオス・メスオス端子種別はんだタイプ基板端子台定格電流(A)20(UL1059,CSA)、24(IEC)ボディ向きストレートオレンジシリーズLMFRoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 基板用端子台, BVZシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BVZシリーズワイドミュラー
2,098税込2,308
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
タイプPCBターミナルブロックヘッダ取付方式PCBマウントピッチ(mm)7.62シリーズBVZ端子種別スクリュー定格電流(A)40.5(UL1059,CSA)、57(IEC)行数1オス・メスメスボディ向きライトアングル
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー DEKシリーズ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー DEKシリーズワイドミュラー
6,398税込7,038
1箱(500個)ほか
7日以内出荷
シリーズDEKアクセサリタイプ端子マーカー併用可能製品機器やシステムの他に導体やケーブル, 他メーカーの製品, Weidmullerの端子
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ WTAシリーズ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ WTAシリーズワイドミュラー
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様テストアダプタシステム. WTAアダプタで、Weidmuller Wシリーズ端子を迅速かつ効率的にテストします。スプリング脚により親指と人差し指でつまんで取り付けできるため、壊れにくくなっています。最大1.5 mm2のテストケーブルが上面ねじクランプ端子に取り付けられているため(WTA4は終端ねじ2本)、組み立てが簡単です。同じタイプのアダプタを共に繋げて(端子と同じピッチの)端子バンクを作成し、多くの連続した端子をテストできます。識別のために標準のWシリーズマーカを取り付けられます。. スプリングロードテストポイント 定格: 250 V / 6 A プラスティック製の位置決め脚は、テスト対象の端子をしっかりと固定 WTA 2はWDU2.5、WDU2.5ZR、WDU1.5ZZに適合 WTA 3はWDU4に適合 WTA 4はWDK2.5、WDK2.5Vに適合 WTA 6はWDR2.5に適合シリーズWTARoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプテストアダプタ併用可能製品端子台
工具 ワイドミュラー工具ワイドミュラー
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
工具 ワイドミュラー工具ワイドミュラー
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷