定格電力(W)480
出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)
接続方式ねじ接続
出力電流(A)20
漏れ電流(mA)3.5
動作温度(℃)-25~70
過電圧保護バリスタ
保管温度(℃)-40~85
入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC
防水保護等級IP20
入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)
出力数1
定格電力(W)960
出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)
接続方式ねじ接続
出力電流(A)40
漏れ電流(mA)3.5
動作温度(℃)-25~70
過電圧保護バリスタ
保管温度(℃)-40~85
入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC
防水保護等級IP20
入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)
出力数1
関連キーワード