3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番191-4176 材質筺体:アルミ 幅(mm)30 高さ(mm)115 使用温度範囲(℃)-10~+60 奥行(mm)70 ポート数5(RJ45) 保護等級IP30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番191-4152 材質筺体:アルミ 幅(mm)50 高さ(mm)115 使用温度範囲(℃)-10~+60 奥行(mm)70 ポート数8(RJ45) 保護等級IP30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ワイドミュラーワイドミュラー IE-SW
耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。
トラスコ品番323-4326 材質筐体:金属 動作温度範囲(℃)-40~75
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷