36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン 仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
1セット(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) 能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6) 切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7) 全長(mm)190 質量(g)175 トラスコ品番449-6035
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子
RoHS
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。 トラスコ品番256-2137 材質銅(スズメッキ) 長さ(mm)剥:15 ブラック 電線抱合範囲AWG(#)16 寸法D2(mm)3.5 寸法L2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
1パック(500個)
8,298 税込9,128
当日出荷

ワイドミュラー圧着工具 PZ 16 6~16sqmm
電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です
用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。 圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6) 全長(mm)200 仕様1本用 質量(g)418
1丁
34,980 税込38,478
当日出荷

1セット(1000個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。電線2本接続用です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。 材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP) 寸法L2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様Weidmuller 3.5 mmピッチ縦型取り付け端子. LMシリーズのスクリュークランプ端子により、基板のコスト削減及び省スペース化を図ることができます。端子には、実績のあるクランプヨーク接続が採用されています。. 特長と利点. 小型 すばやく組み付け可能 最大1.5 mm2 (28-16 AWG)の導体に対応 2極及び3極モデルはシングルハイトでサイドスタッカブル 4極 → 16極モデルはダブルハイトモジュールとして提供 材質ナイロン オレンジ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)3.5 シリーズLM 定格電圧(V)320 端子種別はんだ 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DRMシリーズリレー用ソケット 4c接点リレー用ソケット
用途リレーソケット 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 6 A、最大開閉電圧 AC 250 V、接点の種別 4 CO接点、レール:TS 35、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:保持クリップ HB、取付け脚 HB、プッシャー HB、ハウジング V-2、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIb、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧 4 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧 2.5 kVeff / 1分、開接点の耐電圧 2.5 kVeff / 1分、保護度合い:IP20、隣接接点でのインパルス耐圧:4.8 kV (1.2/50 µs)、証明書番号(cURus):E355547、導体接続方法 :PUSH IN、被覆剥き長さ、定格接続:10 mm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面:最小 AWG 26、導体接続断面積:最大 AWG 16、導体断面、固定式:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 1 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、刃寸法:0.4 × 2.5 mm 幅(mm)30.6 高さ(mm)101.8 備考このソケットでビルディングシールドできるのは、渡り配線 SCM/SDI P CC (第 7760056366) を有する接続 A2 に限られます。 奥行(mm)42.7 湿度(%RH)5~85、結露なし 正味質量(g)71.12 動作温度(℃)‐40~55 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了

DRMシリーズリレー用ソケット 2c接点リレー用ソケット
用途リレーソケット 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 12 A、最大開閉電圧 AC 250 V、接点の種別 2 CO接点、レール:TS 35、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:保持クリップ HB、取付け脚 HB、プッシャー HB、ハウジング V-2、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIb、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧 4 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧 2.5 kVeff / 1分、開接点の耐電圧 2.5 kVeff / 1分、保護度合い:IP20、隣接接点でのインパルス耐圧:4.8 kV (1.2/50 µs)、証明書番号(cURus):E355547、導体接続方法 :PUSH IN、被覆剥き長さ、定格接続:10 mm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面:最小 AWG 26、導体接続断面積:最大 AWG 16、導体断面、固定式:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 1 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、刃寸法:0.4 × 2.5 mm 幅(mm)30.6 高さ(mm)101.8 備考このソケットでビルディングシールドできるのは、渡り配線 SCM/SDI P CC (第 7760056366) を有する接続 A2 に限られます。 奥行(mm)42.7 湿度(%RH)5~85、結露なし 正味質量(g)64.7 動作温度(℃)‐40~55 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了

※強制ガイド接点付きリレー ※リレー、ソケットセット製品 ※電線接続丸端子式
用途リレー 仕様周囲温度(動作):最大 70 ℃、接続断面積:最小 AWG 20、接続断面:最大 AWG 16、導体種別:硬質銅導体, フレキシブル銅導体、締付けトルク:最大 1 Nm、制御側:定格制御電圧 24 V DC ±10 %、定格電流 DC 25.5 mA、公称出力 620 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18.7 V / 3.1 V DC、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 6 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 400 V、最大開閉電圧 DC 250 V、突入電流 30 A / 20 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 144 W @ 24 V、スイッチオン遅延 ≦ 20 ms、スイッチオフ遅延 ≦ 20 ms、3つのNC接点と3つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) (AgSnO金メッキ)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 2 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、動作高度:≦ 2000 m, 海面より上に、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:濃いヨモギ色、UL 94 可燃性等級:V-2、UL94 可燃性等級コンポーネント:ソケット V-2、リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、準拠した絶縁協調:IEC 61984、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、入力と出力での絶縁の種別:基本断熱材、隣接接点の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、隣接接点での分離タイプ:基本断熱材、開接点の耐電圧:1.5 kVeff /1分、取り付けレールの耐電圧 4 kV効率 / 1 min、入出力時のインパルス耐圧:2.5 kV、保護度合い:IP10、隣接接点でのインパルス耐圧:2.5 kV、証明書番号(cULus):E223474、導体接続方法:ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:7 mm、締付けトルク:最小 0.4 Nm、最大 1 Nm、クランプ範囲、定格接続 1.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面 最小 AWG 20、導体接続断面積 最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、固定式:最小 AWG 20、最大 AWG 14、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、細径撚線:最小 AWG 20、最大 AWG 14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 0.75 mm2 幅(mm)29.8 高さ(mm)89.4 奥行(mm)59.8 湿度(%RH)相対湿度5~85、結露なし 正味質量(g)63.3 動作温度(℃)‐40~70 保管温度(℃)‐40~70 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了

薄型タイプ リレー、ソケットセット製品 電線接続PUSH IN式 金メッキ接点
用途リレー 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9、周囲温度(動作):最大 60 ℃、接続断面積:最小 AWG 26、接続断面:最大 AWG 14、導体種別:硬質銅導体, フレキシブル銅導体、汚染度レベル:2、制御側:定格制御電圧 24 V DC ±20 %、定格電流 DC 11.5 mA、公称出力 280 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 16 V / 3 V DC、プルイン / ドロップアウト電流、タイプ 7.5 mA / 1 mA DC、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード, 極性違い防止、定格制御電圧から外れた交換用リレーのコイル電圧 いいえ、交換用リレーのコイル電圧 24 V DC、負荷側:定格スイッチング電圧 AC 250 V、持続電流 6 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 DC 250 V、突入電流 20 A / 20 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 144 W @ 24 V、スイッチオン遅延 ≦ 6 ms、スイッチオフ遅延 ≦ 16 ms、接点の種別 1 CO接点 (AgNi金メッキ)、機械的耐用期間 5 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 1 mA @ 1 V、動作高度:≦ 2000 m, 海面より上に、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-0、保持クリップ V-0、プッシャー V-0、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 6 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:4 kVeff / 1分、入力と出力での絶縁の種別:断熱強化、開接点の耐電圧 1 kVeff / 1 min、取り付けレールの耐電圧 4 kV効率 / 1 min、インパルス耐電圧:6 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cULus):E141197、導体接続方法 :PUSH IN、被覆剥き長さ、定格接続:9 mm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.14 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面:最小 AWG 26、導体接続断面積:最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、固定式:最小 AWG 26、最大 AWG 16、配線接続断面、細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面積、細径撚線:最小 AWG 26、最大 AWG 14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、ツインワイヤエンドフェルール:最小 0.5 mm2、最大 1 mm2、刃寸法 0.4 × 2.0 mm 幅(mm)6.4 高さ(mm)89.4 奥行(mm)87.8 湿度(%RH)5~95%相対湿度、Tu = 40℃、結露なし 正味質量(g)28.2 動作温度(℃)‐40~60 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了

薄型タイプ リレー、ソケットセット製品 電線接続PUSH IN式
用途リレー 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9、周囲温度(動作):最大 60 ℃、接続断面積:最小 AWG 26、接続断面:最大 AWG 14、導体種別:硬質銅導体, フレキシブル銅導体、汚染度レベル:2、制御側:定格制御電圧 24 V DC ±20 %、定格電流 DC 11.5 mA、公称出力 280 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 16 V / 3 V DC、プルイン / ドロップアウト電流、タイプ 7.5 mA / 1 mA DC、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード, 極性違い防止、定格制御電圧から外れた交換用リレーのコイル電圧 いいえ、交換用リレーのコイル電圧 24 V DC、負荷側:定格スイッチング電圧 AC 250 V、持続電流 6 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 DC 250 V、突入電流 20 A / 20 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 144 W @ 24 V、スイッチオン遅延 ≦ 6 ms、スイッチオフ遅延 ≦ 16 ms、接点の種別 1 CO接点 (AgNi金メッキ)、機械的耐用期間 5 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、動作高度:≦ 2000 m, 海面より上に、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-0、保持クリップ V-0、プッシャー V-0、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 6 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、入力と出力での絶縁の種別:断熱強化、開接点の耐電圧 1 kVeff / 1 min、取り付けレールの耐電圧 4 kV効率 / 1 min、インパルス耐電圧:6 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cULus):E141197、導体接続方法 :PUSH IN、被覆剥き長さ、定格接続:9 mm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.14 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面:最小 AWG 26、導体接続断面積:最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、固定式:最小 AWG 26、最大 AWG 16、配線接続断面、細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面積、細径撚線:最小 AWG 26、最大 AWG 14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、ツインワイヤエンドフェルール:最小 0.5 mm2、最大 1 mm2、刃寸法 0.4 × 2.0 mm 幅(mm)6.4 高さ(mm)89.4 奥行(mm)87.8 湿度(%RH)5~95%相対湿度、Tu = 40℃、結露なし 正味質量(g)28.2 動作温度(℃)‐40~60 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了

ワイドミュラー薄型安全リレー TRP 24VUC 2CO FG
RoHS
薄型タイプ 強制ガイド接点付きリレー リレー、ソケットセット製品 電線接続PUSH IN式
用途リレー 仕様周囲温度(動作):最大 60 ℃、接続断面積:最小 AWG 26、接続断面:最大 AWG 14、導体種別:硬質銅導体, フレキシブル銅導体、汚染度レベル:2、制御側:定格制御電圧 24 V UC ±10 %、定格電流 AC 24.4 mA、定格電流 DC 23.5 mA、公称出力 585 mVA / 565 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 21 V / 11 V AC、21 V / 9 V DC、プルイン / ドロップアウト電流、タイプ 21.5 mA / 9.5 mA AC、20.5 mA / 6.5 mA DC、ステータス表示 緑色LED、保護回路 整流子、定格制御電圧から外れた交換用リレーのコイル電圧 はい、交換用リレーのコイル電圧 24 V DC、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 6 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 250 V、最大開閉電圧 DC 250 V、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 144 W @ 24 V、スイッチオン遅延 ≦ 30 ms、スイッチオフ遅延 < 20 ms、接点の種別 2 CO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプB) (AgNi)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 5 V、動作高度:≦ 2000 m, 海面より上に、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:黒色、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 6 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:3.51 kVeff /1分、入力と出力での絶縁の種別:断熱強化、隣接接点の耐電圧:2.21 kVeff / 1分、隣接接点での分離タイプ:基本断熱材、開接点の耐電圧:1.5 kVeff /1分、取り付けレールの耐電圧 3.51 kV効率 / 1 min、保護度合い:IP20、隣接接点でのインパルス耐圧:4 kV (1.2/50 μs)、標準:EN 61326-1, EN 61010-2-201、証明書番号(cULus):E141197、導体接続方法:PUSH IN、被覆剥き長さ、定格接続:8 mm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.14 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面:最小 AWG 26、導体接続断面積:最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.14 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、固定式:最小 AWG 26、最大 AWG 16、配線接続断面、細径撚線:最小 0.14 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面積、細径撚線:最小 AWG 26、最大 AWG 14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.15 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.15 mm2、最大 1.5 mm2、ツインワイヤエンドフェルール:最小 0.5 mm2、最大 1 mm2、刃寸法:0.4 × 2.0 mm 幅(mm)12.8 高さ(mm)97.5 奥行(mm)87.8 湿度(%RH)相対湿度5~85、結露なし 正味質量(g)60.5 動作温度(℃)‐25~60 保管温度(℃)‐25~70 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了

※強制ガイド接点付きリレー ※リレー、ソケットセット製品 ※電線接続丸端子式
用途リレー 仕様周囲温度(動作):最大 70 ℃、接続断面積:最小 AWG 20、接続断面:最大 AWG 16、導体種別:硬質銅導体, フレキシブル銅導体、締付けトルク:最大 1 Nm、制御側:定格制御電圧 24 V DC ±10 %、定格電流 DC 20 mA、公称出力 480 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18.7 V / 3.1 V DC、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 6 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 400 V、最大開閉電圧 DC 250 V、突入電流 30 A / 20 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 144 W @ 24 V、スイッチオン遅延 ≦ 20 ms、スイッチオフ遅延 ≦ 20 ms、接点の種別 2つのNC接点と2つのNO接点が強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) (AgSnO金メッキ)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 2 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、動作高度:≦ 2000 m, 海面より上に、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:濃いヨモギ色、UL 94 可燃性等級:V-2、UL94 可燃性等級コンポーネント:ソケット V-2、リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、準拠した絶縁協調:IEC 61984、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、入力と出力での絶縁の種別:基本断熱材、隣接接点の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、隣接接点での分離タイプ:基本断熱材、開接点の耐電圧:1.5 kVeff /1分、取り付けレールの耐電圧 4 kV効率 / 1 min、入出力時のインパルス耐圧:2.5 kV、保護度合い:IP10、隣接接点でのインパルス耐圧:2.5 kV、証明書番号(cULus):E223474、導体接続方法:ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:7 mm、締付けトルク:最小 0.4 Nm、最大 1 Nm、クランプ範囲、定格接続 1.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面 最小 AWG 20、導体接続断面積 最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、固定式:最小 AWG 20、最大 AWG 14、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、細径撚線:最小 AWG 20、最大 AWG 14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 0.75 mm2 幅(mm)22.4 高さ(mm)89.4 奥行(mm)59.8 湿度(%RH)相対湿度5~85、結露なし 正味質量(g)48 動作温度(℃)‐40~70 保管温度(℃)‐40~70 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了

※強制ガイド接点付きリレー ※リレー、ソケットセット製品 ※電線接続丸端子式
用途リレー 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:19f8b897-8687-40cb-b680-a1c1db5fdebc、周囲温度(動作):最大 70 ℃、接続断面積:最小 AWG 20、接続断面:最大 AWG 16、導体種別:硬質銅導体, フレキシブル銅導体、締付けトルク:最大 1 Nm、制御側:定格制御電圧 24 V DC ±10 %、定格電流 DC 25.5 mA、公称出力 620 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18.7 V / 3.1 V DC、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 6 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 400 V、最大開閉電圧 DC 250 V、突入電流 30 A / 20 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 144 W @ 24 V、スイッチオン遅延 ≦ 20 ms、スイッチオフ遅延 ≦ 20 ms、1つのNC接点と5つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) (AgSnO金メッキ)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 2 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、動作高度:≦ 2000 m, 海面より上に、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:濃いヨモギ色、UL 94 可燃性等級:V-2、UL94 可燃性等級コンポーネント:ソケット V-2、リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、準拠した絶縁協調:IEC 61984、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、入力と出力での絶縁の種別:基本断熱材、隣接接点の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、隣接接点での分離タイプ:基本断熱材、開接点の耐電圧:1.5 kVeff /1分、取り付けレールの耐電圧 4 kV効率 / 1 min、入出力時のインパルス耐圧:2.5 kV、保護度合い:IP10、隣接接点でのインパルス耐圧:2.5 kV、証明書番号(cULus):E223474、導体接続方法:ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:7 mm、締付けトルク:最小 0.4 Nm、最大 1 Nm、クランプ範囲、定格接続 1.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面 最小 AWG 20、導体接続断面積 最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、固定式:最小 AWG 20、最大 AWG 14、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、細径撚線:最小 AWG 20、最大 AWG 14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 0.75 mm2 幅(mm)29.8 高さ(mm)89.4 奥行(mm)59.8 湿度(%RH)相対湿度5~85、結露なし 正味質量(g)63.3 動作温度(℃)‐40~70 保管温度(℃)‐40~70 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了

※強制ガイド接点付きリレー ※リレー、ソケットセット製品 ※電線接続丸端子式
用途リレー 仕様周囲温度(動作):最大 70 ℃、接続断面積:最小 AWG 20、接続断面:最大 AWG 16、導体種別:硬質銅導体, フレキシブル銅導体、締付けトルク:最大 1 Nm、制御側:定格制御電圧 24 V DC ±10 %、定格電流 DC 25.5 mA、公称出力 620 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18.7 V / 3.1 V DC、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 6 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 400 V、最大開閉電圧 DC 250 V、突入電流 30 A / 20 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 144 W @ 24 V、スイッチオン遅延 ≦ 20 ms、スイッチオフ遅延 ≦ 20 ms、接点の種別 2つのNC接点と4つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) (AgSnO金メッキ)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 2 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、動作高度:≦ 2000 m, 海面より上に、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:濃いヨモギ色、UL 94 可燃性等級:V-2、UL94 可燃性等級コンポーネント:ソケット V-2、リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、準拠した絶縁協調:IEC 61984、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、入力と出力での絶縁の種別:基本断熱材、隣接接点の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、隣接接点での分離タイプ:基本断熱材、開接点の耐電圧:1.5 kVeff /1分、取り付けレールの耐電圧 4 kV効率 / 1 min、入出力時のインパルス耐圧:2.5 kV、保護度合い:IP10、隣接接点でのインパルス耐圧:2.5 kV、証明書番号(cULus):E223474、導体接続方法:ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:7 mm、締付けトルク:最小 0.4 Nm、最大 1 Nm、クランプ範囲、定格接続 1.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面 最小 AWG 20、導体接続断面積 最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、固定式:最小 AWG 20、最大 AWG 14、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、細径撚線:最小 AWG 20、最大 AWG 14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 0.75 mm2 幅(mm)29.8 高さ(mm)89.4 奥行(mm)59.8 湿度(%RH)相対湿度5~85、結露なし 正味質量(g)63.3 動作温度(℃)‐40~70 保管温度(℃)‐40~70 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了

※強制ガイド接点付きリレー ※リレー、ソケットセット製品 ※電線接続丸端子式
用途リレー 仕様周囲温度(動作):最大 70 ℃、接続断面積 AWG:最小 AWG 20、接続断面 AWG:最大 AWG 16、導体種別:硬質銅導体, フレキシブル銅導体、締付けトルク:最大 1 Nm、制御側:定格制御電圧 24 V DC ±10 %、定格電流 DC 20 mA、公称出力 480 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18.7 V / 3.1 V DC、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 6 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 400 V、最大開閉電圧 DC 250 V、突入電流 30 A / 20 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 144 W @ 24 V、スイッチオン遅延 ≦ 20 ms、スイッチオフ遅延 ≦ 20 ms、接点の種別 1つのNC接点と3つのNO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプA) (AgSnO金メッキ)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 2 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、動作高度:≦ 2000 m, 海面より上に、レール:TS 35、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:濃いヨモギ色、UL 94 可燃性等級:V-2、UL94 可燃性等級コンポーネント:ソケット V-2、リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、準拠した絶縁協調:IEC 61984、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、入力と出力での絶縁の種別:基本断熱材、隣接接点の耐電圧:2.5 kVeff / 1分、隣接接点での分離タイプ:基本断熱材、開接点の耐電圧:1.5 kVeff /1分、取り付けレールの耐電圧 4 kV効率 / 1 min、入出力時のインパルス耐圧:2.5 kV、保護度合い:IP10、隣接接点でのインパルス耐圧:2.5 kV、証明書番号(cULus):E223474、導体接続方法:ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:7 mm、締付けトルク:最小 0.4 Nm、最大 1 Nm、クランプ範囲、定格接続 1.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続断面 最小 AWG 20、導体接続断面積 最大 AWG 14、導体断面、固定式:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、固定式:最小 AWG 20、最大 AWG 14、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面積、細径撚線:最小 AWG 20、最大 AWG 14、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 0.75 mm2 幅(mm)22.4 高さ(mm)89.4 奥行(mm)59.8 湿度(%RH)相対湿度5~85、結露なし 正味質量(g)48.12 動作温度(℃)‐40~70 保管温度(℃)‐40~70 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了

※ハイエンドモデル ※海外船級規格対応 ※DINレール取付タイプ ※電線接続ヨーロッパ式PUSH IN ※金属筐体 ※冗長化並列接続:可能(冗長化モジュール不要) ※ピーク電流負荷対応
用途スイッチング電源 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 1 Mh、周囲温度 25 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 960 W、デューティサイクル 100 %、規格に準拠 SN 29500、稼働時間 597 kh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 960 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、サージ電圧カテゴリー:III, II、スタートアップ ≧ -40 ℃、ハウジングバージョン:金属、耐腐食性、保護度合い:IP20、共形コーティング:いいえ、出力損失、アイドリング:10 W、出力損失、公称負荷:61.3 W、力率 (概数):> 0.9、効率度合い 94%、取り付け位置、取り付け通知:DINレール上で水平方向TS 35、自由な空気循環に対応する上部および下部の50 mmクリアランス、最大負荷での隣接するアクティブサブアセンブリまでの10 mmクリアランス、隣接するパッシブサブアセンブリまでの5 mm、定格負荷90 %での直接列設置、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、短絡保護:はい、内部、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、干渉免疫試験適応:EN 55032:2015, EN 55032:2012, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 55024:2010, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011、振動耐性 IEC 60068-2-6:2.3 g(DINレール上), 4 g(直接取り付け)、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、サージ電圧カテゴリー:III, II、保護等級:I、PE接続あり、汚染度:2、絶縁電圧、入力/出力:3.5 kV、絶縁電圧入力 / アース:3.2 kV、絶縁電圧出力 / アース:0.5 kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、保護による分離/感電からの保護:VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410、危険な衝撃電流に対する保護:Acc. to VDE0106-101、安全極低電圧:IEC 60950-1に準拠するSELV, EN 60204-1に準拠するPELV、電子機器で使用する場合:EN50178 / VDE0160に準拠、電気機械装置:EN60204準拠、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil:最大 4、最小 20、導体断面、フレキシブル、最小:0.75 mm2、導体断面、硬質:最大 16 mm2、最小 0.75 mm2、接続技術: PUSH IN、配線接続断面、フレキシブル(入力):最大 16 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil:最大 4、最小 20、導体断面、フレキシブル:最大 16 mm2、最小 0.75 mm2、導体断面、硬質:最大 16 mm2、最小 0.75 mm2、接続技術: PUSH IN、端子数:5 (+ + / - - -)、接続データ(信号):導体接続方法:PUSH IN、導体断面積、AWG/kcmil:最大 16、導体断面積、固定式:最大 1.5 mm2、最小 0.14 mm2、配線断面、AWG/kcmil:最小 26、LED:緑 / 赤 緑:操作(問題なし), 緑点滅:事前警告I>90%, 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード), 赤く点滅:過負荷/エラー、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、浮動接触:はい、設定(cULusEX):CULUSEX、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULusEX):E470829、証明書番号(cULus):E258476 幅(mm)124 寸法(mm)124×125×130 質量(kg)3.254 高さ(mm)130 奥行(mm)125 出力DCL‐ピーク負荷予備:定格電流の倍数 150 %、ブースト時間 5 s、定格電流の倍数 400 %、ブースト時間 15 ms、Uの公称出力電流nom:40 A @ 60 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大10個、主要障害のブリッジオーバー時間:AC115 V /AC230 Vで > 20 ms、公称出力電圧:24 V DC ± 1 %、出力電力:960 W、出力電圧:最大 28.8 V、最小 22.5 V、注意 ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能、接続技術:PUSH IN、残留リプル、スパイク破断 < 50 mVss @ UNenn, Full Load、立ち上がり時間:≦ 100 ms、逆電圧保護:はい 端子形状プッシュイン接続 湿度(%RH)5~95、結露なし 定格入力電圧(V)100-240 定格出力電流(A)40 入力AC 入力電圧範囲:85~277 V AC、DC 入力電圧範囲:80~410 V DC、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 100 V 12 A / DC 120 V 6 A、公称入力電圧:110~240 V AC / 120~340 V DC、公称電力消費: 1021 W、周波数範囲:AC 45~65 Hz、接続技術: PUSH IN、推奨バックアップヒューズ 16 A, DI / 16 A, Char. B / 16 A, Char C、突入電流:最大 15 A、過電圧保護:バリスタ 容量(W)960 正味質量(g)3245 定格出力電圧(V)24 動作温度(℃)‐25~70 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)277 最大出力電圧(V)28.8 最大出力電流(A)52
取扱い終了

※ハイエンドモデル ※海外船級規格対応 ※DINレール取付タイプ ※電線接続ヨーロッパ式PUSH IN ※金属筐体 ※冗長化並列接続:可能(冗長化モジュール不要) ※ピーク電流負荷対応
用途スイッチング電源 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 1.6 Mh、周囲温度 25 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 240 W、デューティサイクル 100 %、規格に準拠 SN 29500、稼働時間 763 kh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 240 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、サージ電圧カテゴリー:III, II、スタートアップ ≧ -40 ℃、ハウジングバージョン:金属、耐腐食性、保護度合い:IP20、共形コーティング:いいえ、出力損失、アイドリング:5 W、出力損失、公称負荷:20.8 W、力率 (概数):> 0.9、効率度合い 92%、取り付け位置、取り付け通知:DINレール上で水平方向TS 35、自由な空気循環に対応する上部および下部の50 mmクリアランス、最大負荷での隣接するアクティブサブアセンブリまでの10 mmクリアランス、隣接するパッシブサブアセンブリまでの5 mm、定格負荷90 %での直接列設置、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、短絡保護:はい、内部、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、干渉免疫試験適応:EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011、振動耐性 IEC 60068-2-6:2.3 g(DINレール上), 4 g(直接取り付け)、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、サージ電圧カテゴリー:III, II、保護等級:I、PE接続あり、汚染度:2、絶縁電圧、入力/出力:3.5 kV、絶縁電圧入力 / アース:3.2 kV、絶縁電圧出力 / アース:0.5 kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、保護による分離/感電からの保護:VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410、危険な衝撃電流に対する保護:Acc. to VDE0106-101、安全極低電圧:IEC 60950-1に準拠するSELV, EN 60204-1に準拠するPELV、電子機器で使用する場合:EN50178 / VDE0160に準拠、電気機械装置:EN60204準拠、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil:最大 12、最小 20、導体断面、フレキシブル、最小:0.5 mm2、導体断面、硬質:最大 1.5 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、配線接続断面、フレキシブル(入力):最大 2.5 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil:最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル:最大 2.5 mm2、最小 0.2 mm2、導体断面、硬質:最大 2.5 mm2、最小 0.2 mm2、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、端子数:5 (+ + / - - -)、接続データ(信号):導体接続方法:PUSH IN、導体断面積、AWG/kcmil:最大 16、導体断面積、固定式:最大 1.5 mm2、最小 0.14 mm2、配線断面、AWG/kcmil:最小 26、LED:緑 / 赤 緑:操作(問題なし), 緑点滅:事前警告I>90%, 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード), 赤く点滅:過負荷/エラー、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、浮動接触:はい、設定(cULusEX):CULUSEX、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULusEX):E470829、証明書番号(cULus):E258476 幅(mm)39 寸法(mm)39×125×130 質量(kg)1.05 高さ(mm)130 奥行(mm)125 出力DCL‐ピーク負荷予備:定格電流の倍数 150 %、ブースト時間 5 s、定格電流の倍数 600 %、ブースト時間 15 ms、Uの公称出力電流nom:10 A @ 60 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大10個、主要障害のブリッジオーバー時間:AC115 V /AC230 Vで > 20 ms、公称出力電圧:24 V DC ± 1 %、出力電力:240 W、出力電圧:最大 28.8 V、最小 22.5 V、注意 ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、残留リプル、スパイク破断 < 50 mVss @ UNenn, Full Load、立ち上がり時間:≦ 100 ms、逆電圧保護:はい 端子形状プッシュイン接続 湿度(%RH)5~95、結露なし 定格入力電圧(V)100-240 定格出力電流(A)10 入力AC 入力電圧範囲:85~277 V AC、DC 入力電圧範囲:80~410 V DC、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 100 V 4 A / DC 120 V 4 A、公称入力電圧:110~240 V AC / 120~340 V DC、公称電力消費: 260.9 W、周波数範囲:AC 45~65 Hz、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、推奨バックアップヒューズ 5 A, DI / 6 A, Char. B / 6 A, Char C、突入電流:最大 5 A、過電圧保護:バリスタ 容量(W)240 正味質量(g)1050 定格出力電圧(V)24 動作温度(℃)‐25~70 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)277 最大出力電圧(V)28.8 最大出力電流(A)13
取扱い終了

※ハイエンドモデル ※海外船級規格対応 ※DINレール取付タイプ ※電線接続ヨーロッパ式PUSH IN ※金属筐体 ※冗長化並列接続:可能(冗長化モジュール不要) ※ピーク電流負荷対応
用途スイッチング電源 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 1.9 Mh、周囲温度 25 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 120 W、デューティサイクル 100 %、規格に準拠 SN 29500、稼働時間 924 kh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 120 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、サージ電圧カテゴリー:III, II、スタートアップ ≧ -40 ℃、ハウジングバージョン:金属、耐腐食性、保護度合い:IP20、共形コーティング:いいえ、出力損失、アイドリング:5 W、出力損失、公称負荷:11.8 W、力率 (概数):> 0.85、効率度合い 91%、取り付け位置、取り付け通知:DINレール上で水平方向TS 35、自由な空気循環に対応する上部および下部の50 mmクリアランス、最大負荷での隣接するアクティブサブアセンブリまでの10 mmクリアランス、隣接するパッシブサブアセンブリまでの5 mm、定格負荷90 %での直接列設置、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、短絡保護:はい、内部、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、干渉免疫試験適応:EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011、振動耐性 IEC 60068-2-6:2.3 g(DINレール上), 4 g(直接取り付け)、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、サージ電圧カテゴリー:III, II、保護等級:I、PE接続あり、汚染度:2、絶縁電圧、入力/出力:3.5 kV、絶縁電圧入力 / アース:3.2 kV、絶縁電圧出力 / アース:0.5 kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、保護による分離/感電からの保護:VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410、危険な衝撃電流に対する保護:Acc. to VDE0106-101、安全極低電圧:IEC 60950-1に準拠するSELV, EN 60204-1に準拠するPELV、電子機器で使用する場合:EN50178 / VDE0160に準拠、電気機械装置:EN60204準拠、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil:最大 12、最小 20、導体断面、フレキシブル、最小:0.5 mm2、導体断面、硬質:最大 1.5 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、配線接続断面、フレキシブル(入力):最大 2.5 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil:最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル:最大 2.5 mm2、最小 0.2 mm2、導体断面、硬質:最大 2.5 mm2、最小 0.2 mm2、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、端子数:5 (+ + / - - -)、接続データ(信号):導体接続方法:PUSH IN、導体断面積、AWG/kcmil:最大 16、導体断面積、固定式:最大 1.5 mm2、最小 0.14 mm2、配線断面、AWG/kcmil:最小 26、LED:緑 / 赤 緑:操作(問題なし), 緑点滅:事前警告I>90%, 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード), 赤く点滅:過負荷/エラー、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、浮動接触:はい、設定(cULusEX):CULUSEX、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULusEX):E470829、証明書番号(cULus):E255651 幅(mm)35 寸法(mm)35×125×130 質量(kg)0.85 高さ(mm)130 奥行(mm)125 出力DCL‐ピーク負荷予備:定格電流の倍数 150 %、ブースト時間 5 s、定格電流の倍数 600 %、ブースト時間 15 ms、Uの公称出力電流nom:5 A @ 60 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大10個、主要障害のブリッジオーバー時間:AC115 V /AC230 Vで > 20 ms、公称出力電圧:24 V DC ± 1 %、出力電力:120 W、出力電圧:最大 28.8 V、最小 22.5 V、注意 ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、残留リプル、スパイク破断 < 50 mVss @ UNenn, Full Load、立ち上がり時間:≦ 100 ms、逆電圧保護:はい 端子形状プッシュイン接続 湿度(%RH)5~95、結露なし 定格入力電圧(V)100-240 定格出力電流(A)5 入力AC 入力電圧範囲:85~277 V AC、DC 入力電圧範囲:48~410 V DC、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 100 V 2 A / DC 120 V 2 A、公称入力電圧:110~240 V AC / 120~340 V DC、公称電力消費:131.9 W、周波数範囲:AC 45~65 Hz、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、推奨バックアップヒューズ 5 A, DI / 6 A, Char. B / 6 A, Char C、突入電流:最大 5 A、過電圧保護:バリスタ 容量(W)120 正味質量(g)850 定格出力電圧(V)24 動作温度(℃)‐25~70 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)277 最大出力電圧(V)28.8 最大出力電流(A)6.5
取扱い終了

※ハイエンドモデル ※海外船級規格対応 ※DINレール取付タイプ ※電線接続ヨーロッパ式PUSH IN ※金属筐体 ※冗長化並列接続:可能(冗長化モジュール不要) ※ピーク電流負荷対応
用途スイッチング電源 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 1.2 Mh、周囲温度 25 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 480 W、デューティサイクル 100 %、規格に準拠 SN 29500、稼働時間 562 kh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 480 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、サージ電圧カテゴリー:III, II、スタートアップ ≧ -40 ℃、ハウジングバージョン:金属、耐腐食性、保護度合い:IP20、共形コーティング:いいえ、出力損失、アイドリング:10 W、出力損失、公称負荷:36.1 W、力率 (概数):> 0.9、効率度合い 93%、取り付け位置、取り付け通知:DINレール上で水平方向TS 35、自由な空気循環に対応する上部および下部の50 mmクリアランス、最大負荷での隣接するアクティブサブアセンブリまでの10 mmクリアランス、隣接するパッシブサブアセンブリまでの5 mm、定格負荷90 %での直接列設置、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、短絡保護:はい、内部、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、干渉免疫試験適応:EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011、振動耐性 IEC 60068-2-6:2.3 g(DINレール上), 4 g(直接取り付け)、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、サージ電圧カテゴリー:III, II、保護等級:I、PE接続あり、汚染度:2、絶縁電圧、入力/出力:3.5 kV、絶縁電圧入力 / アース:3.2 kV、絶縁電圧出力 / アース:0.5 kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、保護による分離/感電からの保護:VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410、危険な衝撃電流に対する保護:Acc. to VDE0106-101、安全極低電圧:IEC 60950-1に準拠するSELV, EN 60204-1に準拠するPELV、電子機器で使用する場合:EN50178 / VDE0160に準拠、電気機械装置:EN60204準拠、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil:最大 8、最小 20、導体断面、フレキシブル、最小:0.2 mm2、導体断面、硬質:最大 10 mm2、最小 0.2 mm2、接続技術: PUSH IN、配線接続断面、フレキシブル(入力):最大 6 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil:最大 8、最小 20、導体断面、フレキシブル:最大 6 mm2、最小 0.2 mm2、導体断面、硬質:最大 10 mm2、最小 0.2 mm2、接続技術: PUSH IN、端子数:5 (+ + / - - -)、接続データ(信号):導体接続方法:PUSH IN、導体断面積、AWG/kcmil:最大 16、導体断面積、固定式:最大 1.5 mm2、最小 0.14 mm2、配線断面、AWG/kcmil:最小 26、LED:緑 / 赤 緑:操作(問題なし), 緑点滅:事前警告I>90%, 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード), 赤く点滅:過負荷/エラー、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、浮動接触:はい、設定(cULusEX):CULUSEX、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULusEX):E470829、証明書番号(cULus):E258476 幅(mm)68 寸法(mm)68×125×130 質量(kg)1.52 高さ(mm)130 奥行(mm)125 出力DCL‐ピーク負荷予備:定格電流の倍数 150 %、ブースト時間 5 s、定格電流の倍数 500 %、ブースト時間 15 ms、Uの公称出力電流nom:20 A @ 60 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大10個、主要障害のブリッジオーバー時間:AC115 V /AC230 Vで > 20 ms、公称出力電圧:24 V DC ± 1 %、出力電力:480 W、出力電圧:最大 28.8 V、最小 22.5 V、注意 ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能、接続技術:PUSH IN、残留リプル、スパイク破断 < 50 mVss @ UNenn, Full Load、立ち上がり時間:≦ 100 ms、逆電圧保護:はい 端子形状プッシュイン接続 湿度(%RH)5~95、結露なし 定格入力電圧(V)100-240 定格出力電流(A)20 入力AC 入力電圧範囲:85~277 V AC、DC 入力電圧範囲:80~410 V DC、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 100 V 6 A / DC 120 V 6 A、公称入力電圧:110~240 V AC / 120~340 V DC、公称電力消費: 516.1 W、周波数範囲:AC 45~65 Hz、接続技術: PUSH IN、推奨バックアップヒューズ 8 A, DI / 10 A, Char. B / 8 A, Char C、突入電流:最大 5 A、過電圧保護:バリスタ 容量(W)480 正味質量(g)1520 定格出力電圧(V)24 動作温度(℃)‐25~70 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)277 最大出力電圧(V)28.8 最大出力電流(A)26
取扱い終了

※ハイエンドモデル ※海外船級規格対応 ※DINレール取付タイプ ※電線接続ヨーロッパ式PUSH IN ※金属筐体 ※冗長化並列接続:可能(冗長化モジュール不要) ※ピーク電流負荷対応
用途スイッチング電源 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 2.3 Mh、周囲温度 25 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 72 W、デューティサイクル 100 %、規格に準拠 SN 29500、稼働時間 1.1 Mh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 72 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、サージ電圧カテゴリー:III, II、スタートアップ ≧ -40 ℃、ハウジングバージョン:金属、耐腐食性、保護度合い:IP20、共形コーティング:いいえ、出力損失、アイドリング:5 W、出力損失、公称負荷:8.9 W、力率 (概数):> 0.5、効率度合い 89%、取り付け位置、取り付け通知:DINレール上で水平方向TS 35、自由な空気循環に対応する上部および下部の50 mmクリアランス、最大負荷での隣接するアクティブサブアセンブリまでの10 mmクリアランス、隣接するパッシブサブアセンブリまでの5 mm、定格負荷90 %での直接列設置、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、短絡保護:はい、内部、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、干渉免疫試験適応:EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011、振動耐性 IEC 60068-2-6:2.3 g(DINレール上), 4 g(直接取り付け)、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、サージ電圧カテゴリー:III, II、保護等級:I、PE接続あり、汚染度:2、絶縁電圧、入力/出力:3.5 kV、絶縁電圧入力 / アース:3.2 kV、絶縁電圧出力 / アース:0.5 kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、保護による分離/感電からの保護:VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410、危険な衝撃電流に対する保護:Acc. to VDE0106-101、安全極低電圧:IEC 60950-1に準拠するSELV, EN 60204-1に準拠するPELV、電子機器で使用する場合:EN50178 / VDE0160に準拠、電気機械装置:EN60204準拠、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil:最大 12、最小 20、導体断面、フレキシブル、最小:0.5 mm2、導体断面、硬質:最大 1.5 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、配線接続断面、フレキシブル(入力):最大 2.5 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil:最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル:最大 2.5 mm2、最小 0.2 mm2、導体断面、硬質:最大 2.5 mm2、最小 0.2 mm2、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、端子数:5 (+ + / - - -)、接続データ(信号):導体接続方法:PUSH IN、導体断面積、AWG/kcmil:最大 16、導体断面積、固定式:最大 1.5 mm2、最小 0.14 mm2、配線断面、AWG/kcmil:最小 26、LED:緑 / 赤 緑:操作(問題なし), 緑点滅:事前警告I>90%, 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード), 赤く点滅:過負荷/エラー、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、浮動接触:はい、設定(cULusEX):CULUSEX、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULusEX):E470829、証明書番号(cULus):E258476 幅(mm)35 寸法(mm)35×125×130 質量(kg)0.65 高さ(mm)130 奥行(mm)125 出力DCL‐ピーク負荷予備:定格電流の倍数 150 %、ブースト時間 5 s、定格電流の倍数 400 %、ブースト時間 15 ms、Uの公称出力電流nom:3 A @ 60 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大10個、主要障害のブリッジオーバー時間:AC115 V /AC230 Vで > 20 ms、公称出力電圧:24 V DC ± 1 %、出力電力:72 W、出力電圧:最大 28.8 V、最小 22.5 V、注意 ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、残留リプル、スパイク破断 < 50 mVss @ UNenn, Full Load、立ち上がり時間:≦ 100 ms、逆電圧保護:はい 端子形状プッシュイン接続 湿度(%RH)5~95、結露なし 定格入力電圧(V)100-240 定格出力電流(A)3 入力AC 入力電圧範囲:85~277 V AC、DC 入力電圧範囲:80~410 V DC、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 100 V 2 A / DC 120 V 2 A、公称入力電圧:110~240 V AC / 120~340 V DC、公称電力消費:80.9 W、周波数範囲:AC 45~65 Hz、接続技術:アクチュエータ付プッシュイン、推奨バックアップヒューズ 5 A, DI / 6 A, Char. B / 6 A, Char C、突入電流:最大 5 A、過電圧保護:バリスタ 容量(W)72 正味質量(g)650 定格出力電圧(V)24 動作温度(℃)‐25~70 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)277 最大出力電圧(V)28.8 最大出力電流(A)3.9
取扱い終了

※DINレール取付タイプ ※電線接続ヨーロッパ式ねじ締め ※金属筐体
用途スイッチング電源 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、SCIP:6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 1.064 Mh、周囲温度 25 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 960 W、デューティサイクル 100 %、規格に準拠 SN 29500、稼働時間 461 kh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 960 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、ハウジングバージョン:金属、耐腐食性、保護度合い:IP20、出力損失、アイドリング:8 W、出力損失、公称負荷:85 W、力率 (概数):> 0.98、230 V AC時 / > 0.98、115 V AC時、効率度合い:93 %、取り付け位置、取り付け通知:端子レール TS 35の場合、最大通気時湿度(動作時):5 %~95 % RH、短絡保護:はい、表示:緑色LED(U出力 > 21.6 V DC), 黄色LED(l出力 > 90 % I定格 タイプ), 赤色LED(過負荷、過熱、短絡、U出力 < 20.4 V DC)、負荷からの逆電圧に対する保護:30~35 V DC、過熱対応保護:はい、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、主電圧高調波電流の制限:EN 61000-3-2に準拠、干渉免疫試験適応:EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)、振動耐性 IEC 60068-2-6:EN 50178準拠で1g、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に15g、保護等級:I、PE接続あり、汚染度:2、絶縁電圧、入力/出力:3 kV、絶縁電圧入力 / アース:2 kV、絶縁電圧出力 / アース:0.5 kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、保護による分離/感電からの保護:VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410、危険な衝撃電流に対する保護:Acc. to VDE0106-101、安全極低電圧:IEC 60950-1に準拠するSELV, EN 60204-1に準拠するPELV、電子機器で使用する場合:EN50178 / VDE0160に準拠、電気機械装置:EN60204準拠、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル 最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術:ねじ接続、配線接続断面、フレキシブル(入力) 最大 2.5 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil 最大 8、最小 22、導体断面、フレキシブル、最大 10 mm2、最小 2.5 mm2、導体断面、硬質、最大 16 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術:ねじ接続、端子数:7 (+ +,- - -,13,14)、リレーのオン / オフ 出力電圧:DC21.6 V ~ DC20.4 V、過負荷、接点負荷(NO 接触) max. 30 V DC / 1 A、浮動接触:はい、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULus):E258476 幅(mm)160 高さ(mm)125 奥行(mm)120 出力Uの公称出力電流nom:40 A @ 55 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大3個、公称出力電圧:24 V DC ± 1 %、出力電力:960 W、出力電圧:最大 28 V、最小 22 V、注意 ポテンショメータで調整可能、容量性負荷:制限なし、接続技術:ねじ接続、残留リプル、スパイク破断:< 50 mVPP @24 V DC、IN、立ち上がり時間:≦ 100 ms、逆電圧保護:はい、連続出力電流:@ U公称 40 A @ 55 ℃, 24 A @ 70 ℃、過負荷保護:はい 入力AC 入力電圧範囲:85~264 V AC(AC 100 Vで定格低減)、DC 入力電圧範囲:80~370 V DC(ディレーティング@ 120 V DC)、交流電流消費量:4.6 A @ 230 V AC / 9.9 A @ 110 V AC、入力ヒューズ(内部):該当、入力周波数:47~63 Hz、公称入力電圧:100~240 V AC、公称電力消費:1032.3 VA、周波数範囲:AC 47~63 Hz、接続技術:ねじ接続、推奨バックアップヒューズ:16 A / DI(安全ヒューズ)、20 A、Char.B(サーキットブレーカー)、16 A、Char.C(サーキットブレーカー)、直流電流消費量:2.9 A @ 370 V DC / 9 A @ 120 V DC、突入電流:最大5 A、過電圧保護:バリスタ 正味質量(g)3190 動作温度(℃)‐25~70 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱い終了

※直取付、DINレール取付両方可能 ※Class2対応(90W以下タイプのみ) ※電線接続ヨーロッパ式ねじ締め ※樹脂筐体
用途スイッチング電源 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8、SCIP:d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 1.231 Mh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 90 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、スタートアップ:≧ -40 ℃、ステータス表示:緑色のLED、ハウジングバージョン:プラスチック、保護断熱材、保護度合い:IP20、出力損失、アイドリング:0.5 W、出力損失、公称負荷:9.5 W、力率 (概数):0.45 @ 120 V AC, 0.47%、230 V AC時、効率度合い:89.4% @ 230 V AC、取り付け位置、取り付け通知:TS35取り付けレールの水平方向空気循環に対応する上部、下部の50 mmのクリアランス。間にスペースを入れずに並列設置可能。湿度:595%相対湿度、結露なし、短絡保護:はい、過熱対応保護:はい、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、振動耐性 IEC 60068-2-6:EN 50178準拠で0.7g、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、保護等級:II、汚染度:1、絶縁電圧、入力/出力:3.5kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、安全極低電圧:IEC 61010-1, IEC 61010-2-201、電子機器で使用する場合:Acc. to EN50178、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術 ねじ接続、配線接続断面、フレキシブル(入力) 最大 6 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術 ねじ接続、端子数 4 (+ + / - -)、LED 緑色:動作電圧OK、ステータス表示:緑色のLED、浮動接触:いいえ、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULus):E258476 幅(mm)47 寸法(mm)47×85×90 質量(kg)0.376 高さ(mm)90 奥行(mm)85 出力Uの公称出力電流nom:3.8 A @ 55 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大3個、主要障害のブリッジオーバー時間:最小 20 ms、AC 120 V 3.8 A 24 V / 最小 40 ms AC 230 V 3.8 A 24 V、公称出力電圧:24 V DC、出力電力:90 W、出力電圧:最大 25 V、最小 22 V、容量性負荷:5.5mF、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、残留リプル、スパイク破断:≦ 50 mVpp @全負荷、逆電圧保護:はい、連続出力電流 @ U公称:3.8 A @ 55 ℃, 2.375 A @ 70 ℃、過負荷保護:はい 端子形状ネジ接続 湿度(%RH)595相対湿度、結露なし 定格入力電圧(V)100-240 定格出力電流(A)3.8 入力AC 入力電圧範囲:85~264 V AC(AC 100 Vで定格低減)、DC 入力電圧範囲:110~370 V DC (derating at <120 V DC)、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 230 V 0.89 A / AC 115 V 1.54 A / DC 120 V 0.83 A、公称入力電圧:110~240 V AC / 120~340 V DC、周波数範囲:AC 45~65 Hz、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、推奨バックアップヒューズ:4 A / DI(安全ヒューズ)、6 A、Char.B(サーキットブレーカー)、2~4 A、Char.C(回路遮断器)、突入電流:40 A @ 230 V AC, 25 ℃ 容量(W)90 正味質量(g)376 定格出力電圧(V)24 動作温度(℃)‐25~70 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)264 最大出力電圧(V)25 最大出力電流(A)3.8
取扱い終了

※直取付、DINレール取付両方可能 ※Class2対応(90W以下タイプのみ) ※電線接続ヨーロッパ式ねじ締め ※樹脂筐体
用途スイッチング電源 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8、SCIP:d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 1.559 Mh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 30 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、スタートアップ:≧ -40 ℃、ステータス表示:緑色のLED、ハウジングバージョン:プラスチック、保護断熱材、保護度合い:IP20、出力損失、アイドリング:0.5 W、出力損失、公称負荷:3.3 W、力率 (概数):0.45 @ 120 V AC, 0.47%、230 V AC時、効率度合い:89% @ 230 V AC、取り付け位置、取り付け通知:TS35取り付けレールの水平方向空気循環に対応する上部、下部の50 mmのクリアランス。間にスペースを入れずに並列設置可能。湿度:595%相対湿度、結露なし、短絡保護:はい、過熱対応保護:はい、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、振動耐性 IEC 60068-2-6:EN 50178準拠で0.7g、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、保護等級:II、汚染度:1、絶縁電圧、入力/出力:3.5kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、安全極低電圧:IEC 61010-1, IEC 61010-2-201、電子機器で使用する場合:Acc. to EN50178、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術 ねじ接続、配線接続断面、フレキシブル(入力) 最大 6 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術 ねじ接続、端子数 4 (+ + / - -)、LED 緑色:動作電圧OK、ステータス表示:緑色のLED、浮動接触:いいえ、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULus):E258476 幅(mm)23 寸法(mm)23×85×90 質量(kg)0.163 高さ(mm)90 奥行(mm)85 出力Uの公称出力電流nom:1.3 A @ 55 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大3個、主要障害のブリッジオーバー時間:最小 20 ms、AC 120 V 1.3 A 24 V / 最小 40 ms AC 230 V 1.3 A 24 V、公称出力電圧:24 V DC、出力電力:30 W、出力電圧:最大 28 V、最小 22 V、容量性負荷:5.5mF、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、残留リプル、スパイク破断:≦ 50 mVpp @全負荷、逆電圧保護:はい、連続出力電流 @ U公称:1.3 A @ 55 ℃, 0.8 A @ 70 ℃、過負荷保護:はい 端子形状ネジ接続 湿度(%RH)595相対湿度、結露なし 定格入力電圧(V)100-240 定格出力電流(A)1.3 入力AC 入力電圧範囲:85~264 V AC(AC 100 Vで定格低減)、DC 入力電圧範囲:110~370 V DC (derating at <120 V DC)、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 230 V 0.33 A / AC 115 V 0.55 A / DC 120 V 0.29 A、公称入力電圧:110~240 V AC / 120~340 V DC、周波数範囲:AC 45~65 Hz、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、推奨バックアップヒューズ:2 A / DI(安全ヒューズ)、6 A、Char.B(サーキットブレーカー)、2~4 A、Char.C(回路遮断器)、突入電流:40 A @ 230 V AC, 25 ℃ 容量(W)30 正味質量(g)163 定格出力電圧(V)24 動作温度(℃)‐25~70 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)264 最大出力電圧(V)28 最大出力電流(A)1.3
取扱い終了

※直取付、DINレール取付両方可能 ※Class2対応(90W以下タイプのみ) ※電線接続ヨーロッパ式ねじ締め ※樹脂筐体
用途スイッチング電源 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8、SCIP:d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 1.397 Mh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 60 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、スタートアップ:≧ -40 ℃、ステータス表示:緑色のLED、ハウジングバージョン:プラスチック、保護断熱材、保護度合い:IP20、出力損失、アイドリング:0.5 W、出力損失、公称負荷:6 W、力率 (概数):0.45 @ 120 V AC, 0.47%、230 V AC時、効率度合い:90% @ 230 V AC、取り付け位置、取り付け通知:TS35取り付けレールの水平方向空気循環に対応する上部、下部の50 mmのクリアランス。間にスペースを入れずに並列設置可能。湿度:595%相対湿度、結露なし、短絡保護:はい、過熱対応保護:はい、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、振動耐性 IEC 60068-2-6:EN 50178準拠で0.7g、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、保護等級:II、汚染度:1、絶縁電圧、入力/出力:3.5kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、安全極低電圧:IEC 61010-1, IEC 61010-2-201、電子機器で使用する場合:Acc. to EN50178、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術 ねじ接続、配線接続断面、フレキシブル(入力) 最大 6 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術 ねじ接続、端子数 4 (+ + / - -)、LED 緑色:動作電圧OK、ステータス表示:緑色のLED、浮動接触:いいえ、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULus):E258476 幅(mm)36 寸法(mm)36×85×90 質量(kg)0.259 高さ(mm)90 奥行(mm)85 出力Uの公称出力電流nom:2.5 A @ 55 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大3個、主要障害のブリッジオーバー時間:最小 20 ms、AC 120 V 2.5 A 24 V / 最小 40 ms AC 230 V 2.5 A 24 V、公称出力電圧:24 V DC、出力電力:60 W、出力電圧:最大 28 V、最小 22 V、容量性負荷:5.5mF、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、残留リプル、スパイク破断:≦ 50 mVpp @全負荷、逆電圧保護:はい、連続出力電流 @ U公称:2.5 A @ 55 ℃, 1.65 A @ 70 ℃、過負荷保護:はい 端子形状ネジ接続 湿度(%RH)595相対湿度、結露なし 定格入力電圧(V)100-240 定格出力電流(A)2.5 入力AC 入力電圧範囲:85~264 V AC(AC 100 Vで定格低減)、DC 入力電圧範囲:110~370 V DC (derating at <120 V DC)、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 230 V 0.61 A / AC 115 V 1.01 A / DC 120 V 0.54 A、公称入力電圧:110~240 V AC / 120~340 V DC、周波数範囲:AC 45~65 Hz、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、推奨バックアップヒューズ:2 A / DI(安全ヒューズ)、6 A、Char.B(サーキットブレーカー)、2~4 A、Char.C(回路遮断器)、突入電流:40 A @ 230 V AC, 25 ℃ 容量(W)60 正味質量(g)259 定格出力電圧(V)24 動作温度(℃)‐25~70 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)264 最大出力電圧(V)28 最大出力電流(A)2.5
取扱い終了

※DINレール取付タイプ ※電線接続ヨーロッパ式ねじ締め ※金属筐体
用途スイッチング電源 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8、SCIP:d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 563.3 kh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 480 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、スタートアップ:≧ -40 ℃、ステータス表示:緑色のLED、ハウジングバージョン:プラスチック、保護断熱材、保護度合い:IP20、出力損失、アイドリング:2 W、出力損失、公称負荷:30 W、力率 (概数):0.95、230 V AC、定格負荷、効率度合い:95% @ 230 V AC、取り付け位置、取り付け通知:TS35取り付けレールの水平方向空気循環に対応する上部、下部の50 mmのクリアランス。間にスペースを入れずに並列設置可能。湿度:595%相対湿度、結露なし、短絡保護:はい、過熱対応保護:はい、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、振動耐性 IEC 60068-2-6:EN 50178準拠で0.7g、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、保護等級:I、PE接続あり、汚染度:2、絶縁電圧、入力/出力:3.5kV、絶縁電圧入力 / アース:3.5 kV、絶縁電圧出力 / アース:0.5 kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、安全極低電圧:IEC 61010-1, IEC 61010-2-201、電子機器で使用する場合:Acc. to EN50178、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil 最大 10、最小 26、導体断面、フレキシブル、最小 0.18 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.18 mm2、接続技術 ねじ接続、配線接続断面、フレキシブル(入力) 最大 6 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil 最大 10、最小 26、導体断面、フレキシブル、最大 6 mm2、最小 0.18 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.18 mm2、接続技術 ねじ接続、端子数 5 (+ + / - - -)、LED 緑色:動作電圧OK、ステータス表示:緑色のLED、接点負荷(NO 接触):max. 30 V DC / 1 A、浮動接触:はい、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULus):E258476 幅(mm)59 寸法(mm)59×125×130 質量(kg)1.38 高さ(mm)130 奥行(mm)125 出力Uの公称出力電流nom:20 A @ 55 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大3個、主要障害のブリッジオーバー時間:最小 20 ms、AC 120 V 20 A 24 V / 最小 20 ms AC 230 V 20 A 24 V、公称出力電圧:24 V DC、出力電力:480 W、出力電圧:最大 28 V、最小 22 V、容量性負荷:5.5mF、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、残留リプル、スパイク破断:≦ 100 mVpp @全負荷時、逆電圧保護:はい、連続出力電流 @ U公称:20 A @ 55 ℃, 12.5 A @ 70 ℃、過負荷保護:はい 端子形状ネジ接続 湿度(%RH)595相対湿度、結露なし 定格入力電圧(V)100-240 定格出力電流(A)20 入力AC 入力電圧範囲:85~264 V AC(AC 100 Vで定格低減)、DC 入力電圧範囲:110~370 V DC (derating at <120 V DC)、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 230 V 2.23 A / AC 115 V 4.58 A / DC 120 V 4.39 A、公称入力電圧:110~240 V AC / 120~340 V DC、周波数範囲:AC 45~65 Hz、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、推奨バックアップヒューズ:6 A / DI(安全ヒューズ)、16 A、Char.B(サーキットブレーカー)、6~8 A、Char.C(サーキットブレーカー)、突入電流:20 A @ 230 V AC, 25 ℃ 容量(W)480 正味質量(g)1380 定格出力電圧(V)24 動作温度(℃)‐25~70 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)264 最大出力電圧(V)28 最大出力電流(A)20
取扱い終了

※直取付、DINレール取付両方可能 ※Class2対応(90W以下タイプのみ) ※電線接続ヨーロッパ式ねじ締め ※樹脂筐体
用途スイッチング電源 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8、SCIP:d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 814.2 kh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 120 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、スタートアップ:≧ -40 ℃、ステータス表示:緑色のLED、ハウジングバージョン:プラスチック、保護断熱材、保護度合い:IP20、出力損失、アイドリング:1.5 W、出力損失、公称負荷:14.5 W、力率 (概数):0.5 @ 120 V AC, 0.51、230 V AC時、効率度合い:90% @ 230 V AC、取り付け位置、取り付け通知:TS35取り付けレールの水平方向空気循環に対応する上部、下部の50 mmのクリアランス。間にスペースを入れずに並列設置可能。湿度:595%相対湿度、結露なし、短絡保護:はい、過熱対応保護:はい、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、振動耐性 IEC 60068-2-6:EN 50178準拠で0.7g、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、保護等級:I、PE接続あり、汚染度:2、絶縁電圧、入力/出力:3.5kV、絶縁電圧入力 / アース:3.5 kV、絶縁電圧出力 / アース:0.5 kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、安全極低電圧:IEC 61010-1, IEC 61010-2-201、電子機器で使用する場合:Acc. to EN50178、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術 ねじ接続、配線接続断面、フレキシブル(入力) 最大 6 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術 ねじ接続、端子数 4 (+ + / - -)、LED 緑色:動作電圧OK、ステータス表示:緑色のLED、接点負荷(NO 接触):max. 30 V DC / 1 A、浮動接触:はい、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULus):E258476 幅(mm)40 寸法(mm)40×100×130 質量(kg)0.49 高さ(mm)130 奥行(mm)100 出力Uの公称出力電流nom:5 A @ 55 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大3個、主要障害のブリッジオーバー時間:最小 20 ms、AC 120 V 5 A 24 V / 最小 40 ms AC 230 V 5 A 24 V、公称出力電圧:24 V DC、出力電力:120 W、出力電圧:最大 28 V、最小 22 V、容量性負荷:5.5mF、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、残留リプル、スパイク破断:≦ 50 mVpp @全負荷、逆電圧保護:はい、連続出力電流 @ U公称:5 A @ 55 ℃, 3.125 A @ 70 ℃、過負荷保護:はい 端子形状ネジ接続 湿度(%RH)595相対湿度、結露なし 定格入力電圧(V)100-240 定格出力電流(A)5 入力AC 入力電圧範囲:85~264 V AC(AC 100 Vで定格低減)、DC 入力電圧範囲:110~370 V DC (derating at <120 V DC)、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 230 V 1.13 A / AC 115 V 2.02 A / DC 120 V 1.11 A、公称入力電圧:110~240 V AC / 120~340 V DC、周波数範囲:AC 45~65 Hz、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、推奨バックアップヒューズ:4 A / DI(安全ヒューズ)、6 A、Char.B(サーキットブレーカー)、2~4 A、Char.C(回路遮断器)、突入電流:40 A @ 230 V AC, 25 ℃ 容量(W)120 正味質量(g)490 定格出力電圧(V)24 動作温度(℃)‐25~70 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)264 最大出力電圧(V)28 最大出力電流(A)5
取扱い終了

※直取付、DINレール取付両方可能 ※Class2対応(90W以下タイプのみ) ※電線接続ヨーロッパ式ねじ締め ※樹脂筐体
用途スイッチング電源 仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8、SCIP:d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800、AC 障害ブリッジ時間 @ Inom:> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC、MTBF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 987.3 kh、周囲温度 40 ℃、入力電圧 230 V、出力電力 240 W、デューティサイクル 100 %、アース漏電流:最大 3.5 mA、スタートアップ:≧ -40 ℃、ステータス表示:緑色のLED、ハウジングバージョン:プラスチック、保護断熱材、保護度合い:IP20、出力損失、アイドリング:2 W、出力損失、公称負荷:19.5 W、力率 (概数):0.95、230 V AC、定格負荷、効率度合い:94% @ 230 V AC、取り付け位置、取り付け通知:TS35取り付けレールの水平方向空気循環に対応する上部、下部の50 mmのクリアランス。間にスペースを入れずに並列設置可能。湿度:595%相対湿度、結露なし、短絡保護:はい、過熱対応保護:はい、EN55032に準拠したノイズ放射:クラスB、振動耐性 IEC 60068-2-6:EN 50178準拠で0.7g、耐衝撃性 IEC 60068-2-27:全方向に30g、保護等級:I、PE接続あり、汚染度:2、絶縁電圧、入力/出力:3.5kV、絶縁電圧入力 / アース:3.5 kV、絶縁電圧出力 / アース:0.5 kV、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、安全極低電圧:IEC 61010-1, IEC 61010-2-201、電子機器で使用する場合:Acc. to EN50178、接続データ(入力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術 ねじ接続、配線接続断面、フレキシブル(入力) 最大 6 mm2、接続データ(出力):導体断面、AWG/kcmil 最大 12、最小 26、導体断面、フレキシブル、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、導体断面、硬質、最大 6 mm2、最小 0.5 mm2、接続技術 ねじ接続、端子数 4 (+ + / - -)、LED 緑色:動作電圧OK、ステータス表示:緑色のLED、接点負荷(NO 接触):max. 30 V DC / 1 A、浮動接触:はい、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULus):E258476 幅(mm)52 寸法(mm)52×100×130 質量(kg)0.693 高さ(mm)130 奥行(mm)100 出力Uの公称出力電流nom:10 A @ 55 ℃、パラレル接続オプション:はい、最大3個、主要障害のブリッジオーバー時間:最小 20 ms、AC 120 V 10 A 24 V / 最小 40 ms AC 230 V 10 A 24 V、公称出力電圧:24 V DC、出力電力:240 W、出力電圧:最大 28 V、最小 22 V、容量性負荷:5.5mF、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、残留リプル、スパイク破断:≦ 100 mVpp @全負荷時、逆電圧保護:はい、連続出力電流 @ U公称:10 A @ 55 ℃, 6.25 A @ 70 ℃、過負荷保護:はい 端子形状ネジ接続 湿度(%RH)595相対湿度、結露なし 定格入力電圧(V)100-240 定格出力電流(A)10 入力AC 入力電圧範囲:85~264 V AC(AC 100 Vで定格低減)、DC 入力電圧範囲:110~370 V DC (derating at <120 V DC)、入力ヒューズ(内部):該当、入力電圧に対する消費電流:AC 230 V 1.13 A / AC 115 V 2.29 A / DC 120 V 2.3 A、公称入力電圧:110~240 V AC / 120~340 V DC、周波数範囲:AC 45~65 Hz、導体接続方法:ねじ接続、接続技術:ねじ接続、推奨バックアップヒューズ:4 A / DI(安全ヒューズ)、6 A、Char.B(サーキットブレーカー)、3~5 A、Char.C(回路遮断器)、突入電流:20 A @ 230 V AC, 25 ℃ 容量(W)240 正味質量(g)693 定格出力電圧(V)24 動作温度(℃)‐25~70 保管温度(℃)‐40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)264 最大出力電圧(V)28 最大出力電流(A)10
取扱い終了