カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • BLACK BOX(4)
  • DMM.make(4)
  • EPCOS(3)
  • SMC(2)
  • シチズン(2)
  • brother(ブラザー)(2)
  • 東芝テック(2)
  • 東芝テリー(2)
  • 日本プリメックス(2)
  • WEIDMULLER(1)
  • DMM.com(1)
  • Strands(1)
  • ロバートショウ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IDK 12」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Weidmuller 接続式端子台 WDKシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 WDKシリーズワイドミュラー
4,298税込4,728
1箱(10個)
7日以内出荷
シリーズWDK定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)30→12
Weidmuller 2段式端子台 1022300000 WDKシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 2段式端子台 1022300000 WDKシリーズワイドミュラー
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。シリーズWDK定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)30→12
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズワイドミュラー
8,298税込9,128
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズワイドミュラー
9,598税込10,558
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様レベル数:ダブル●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG●色:ベージュ●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:300 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:KDKS●ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応