2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 トラスコ品番856-9013 形状ストレート 質量(g)13.8 適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014 定格電圧(V)DC1500(IEC) 定格電流(A)35 保護等級IP65&IP67/IP2x 連続使用温度(℃)-40~85 接続可能電線(mm2)4~6 ケーブル外径(Φmm)5.5~7 汚染度(使用環境)II 取得規格TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
43,980 税込48,378
当日出荷

ワイドミュラー圧着工具 CTF PV WM4
太陽光発電用コネクタの圧着工具です。 コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。 ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。 リリース機能付で誤操作時も安心です。 マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。
用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着に 全長(mm)250 トラスコ品番759-9382 質量(g)730 使用コンタクトMC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製) 圧着能力(mm2)2.5~6
1丁
59,980 税込65,978
当日出荷