カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • 三菱電機(51)
  • ダイヤトレンド(41)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • ナブテスコ(145)
  • BELDEN(40)
  • 進電テクノロジー(6)
  • シバタ(フォークリフト)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ELPA(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • SATO(サトー)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KITACO(1)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • JTT(1)
  • ラリタン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-j4」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロRJ45カップリング ワイドミュラーマイクロRJ45カップリングワイドミュラー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
その他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm適合分電箱:シールド材質ハウジング主要:PA UL 94 V0幅(mm)29.5黒色高さ(mm)44取付方式キャビネット奥行(mm)42.9接点360°シールド深さ(mm)42.9接続1・2:RJ45正味質量(g)25表面接触:ニッケル下地金メッキ動作温度(℃)-40 ...70使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1保護IP65(度合い)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Weidmuller インターフェイスモジュール ワイドミュラーWeidmuller インターフェイスモジュールワイドミュラー
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
mr-j4-350b特集