「pm-100w2」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP
高さ(mm)30
出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能
湿度(%RH)5…95
入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC
接続方法導体:ねじ接続
時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms
周波数範囲(Hz)AC:47~63
突入電流(A)最大45
動作温度(℃)-20 ...70
保管温度(℃)-40 ...85
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード
関連キーワード