1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドミュラーPRO PMシリーズ
エコ商品
その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP 高さ(mm)30 出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能 湿度(%RH)5…95 入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC 接続方法導体:ねじ接続 時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms 周波数範囲(Hz)AC:47~63 突入電流(A)最大45 動作温度(℃)-20 ...70 保管温度(℃)-40 ...85 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)