ワイヤーストリッパー STRIPAXワイドミュラー(8件のレビュー)当日出荷
電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175トラスコ品番449-6019
IE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIOワイドミュラー(1件のレビュー)当日出荷
産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。
シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。
3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。
適合電線(mm2)2.5~8.0トラスコ品番449-6043全長(mm)116質量(g)76適合ケーブル同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
ケーブルストリッパー AM 12ワイドミュラー当日出荷
ケーブル直径0.5~12.5mmのPVCケーブル、データケーブルなどのストリップに最適です。
全長97mmの手のひらに収まるポケットサイズです。
用途PVCケーブル、データケーブルなど仕様ストリップゲージ付トラスコ品番819-9770質量(g)36
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATEワイドミュラー(1件のレビュー)当日出荷
独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。
被覆を残すセミストリップにも対応しています。
用途ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。適合電線(mm2)0.25~6トラスコ品番497-4573全長(mm)190質量(g)221切断能力6mm2剥き幅(mm)25
ワイヤーストリッパー STRIPAX16ワイドミュラー当日出荷
電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175トラスコ品番449-6035