カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • ベッセル(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • オルファ(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • SHUTER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「weidmuller am25」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AM25/35用替刃 ERSATZMESSER AM 25/35 ワイドミュラー

    AM25/35用替刃 ERSATZMESSER AM 25/35

    ワイドミュラー
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番449-5667適合機種9001540000、9001080000質量(g)9
  • Weidmuller ワイヤーストリッパー AMI 900150 ワイドミュラー

    Weidmuller ワイヤーストリッパー AMI 900150

    ワイドミュラー
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:4.5 → 25mm●最小サイズ:4.5mm●最大サイズ:25mm●丸型AM1ケーブルストリッピング工具. このツールは、直径4.5から22 mmまでの丸型ケーブルの皮むきに使用できます。 自己張力スイングバーアセンブリ、ハウジングに応じて切込み深さを設定する調整コントロールと、縦方向切断ブレードのピボットコントロールを備えています。 交換ブレードはハンドル下部にあります。 交換ブレードは、メーカーWebサイトから1枚入りパックで購入可能 ( RS ; 162-5458 162-5458 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー AM ワイドミュラー

    ケーブルストリッパー AM

    ワイドミュラー(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
  • ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー STRIPAX

    ワイドミュラー(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
    用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175トラスコ品番449-6019
  • Weidmuller 端子台  Aシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 端子台 Aシリーズ

    ワイドミュラー
    559税込615
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Weidmuller 中継用端子台 ワイドミュラー

    Weidmuller 中継用端子台

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Weidmuller リレー 24V, 4c接点 パネルマウント DRM ワイドミュラー

    Weidmuller リレー 24V, 4c接点 パネルマウント DRM

    ワイドミュラー
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    接点構成4c仕様コイル電圧:24V●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:DRM●長さ:21.5mm●奥行き:36mm●高さ:28mm●寸法:21.5 x 36 x 28mm●接点材質:銀合金●Weidmuller DシリーズDRMリレー. D-SERIESリレーモジュールは、過酷な産業用途向けに特別に設計されています。 110 → 220 Vの間の産業用途電圧の多くは、アクチュエータの制御に使用されます。 100 mAを超える負荷電流を備えたこの高電圧は、リレーコンタクトに大きな摩耗をもたらすアーク放電を起こします。 D-SERIESリレーモジュールは、広範な産業用途向けのユニバーサルなモジュールとして特別に設計されています。 Dシリーズは従来のソリューションよりもずっと信頼性が高く、メンテナンスと交換にかかる費用を削減します。 直列接続のコンタクト、内蔵のブローマグネット及び低摩耗コンタクトによってD-SERIES製品のアーク放電が効果的に抑制され、サービス寿命が大幅に長くなっています。. 2又は4 COコンタクト 小型設計 幅広いコイル電圧 オプションのテストボタン(AC赤、DC青) 内蔵ステータスディスプレイ(AC赤、DC青)やフリーホイールはオプションコイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板取付端子形状プラグイン端子定格電流(mA)37.8接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
  • 絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    3,998税込4,398
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラー

    Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

    ワイドミュラー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 圧着工具 PZ 6 Roto L ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 6 Roto L

    ワイドミュラー
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷
    圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)全長(mm)200トラスコ品番751-6444質量(g)431タイプ手動式JIS規格非適合適合端子フェルール端子