クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)のページです。クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在174件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社クボタケミックス
所在地〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(45件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
塩ビ用接着剤(青) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(青)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(33件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤(HI用) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(HI用)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(25件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
TSキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSキャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手
塩ビ用接着剤(HT用) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(HT用)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
HTパイプ用接着剤です。
透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分テトラヒドロフラン
耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。種類塩ビ管/直管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
TS給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS給水栓用チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
TS径違いソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS径違いソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
TS45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS45°エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱メタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビパイプHT-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1長さ(m)2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~85
VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱メタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
HI45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HI45°エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
409税込450
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HIキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIキャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
529税込582
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
119税込131
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
透明TS継手 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2
TSエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
TSソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手
TS給水栓用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS給水栓用ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
TSバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
DVバルブ用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DVバルブ用ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格山数ネジ部/11(25.4mmにつき)使用流体排水用接続ねじ種類R
Vソープ 1KG クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)Vソープ 1KGクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途ゴム輪受口接合用潤滑剤。トラスコ品番133-5594セット内容ハケ付材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)危険物の類別非危険物
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
滑剤Vスプレー 340ML クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)滑剤Vスプレー 340MLクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
塩ビ継手ゴム部を潤滑にします。スプレータイプで作業が楽になりました。
用途塩ビ継手ゴム潤滑用。トラスコ品番850-8326材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)危険物の類別非危険物