TS継手 キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。トラスコ品番850-6537材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
DV継手 インクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
内面ストッパーはVPパイプ用です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用形状インクリーザータイプDV寸法Z(mm)20
DV継手 大曲両Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がり両Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
90°大曲りエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)6日以内出荷から8日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりエルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)6日以内出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
透明TS 異径チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷から7日以内出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
TSメタル給水栓エルボ TS-MWLクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
DV継手 掃除口 VCOクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
ねじ式の蓋のため、点検清掃が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
塩ビ用接着剤 タフダイン赤クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
粘度が高いので、暑い地域や大口径の水道配管に適しています。
用途VP・VU(グレー色)専用。トラスコ品番194-8968色透明質量(g)500容量(g)500主成分メチルエチルケトンアズワン品番64-8405-22危険物の類別非危険物
らくらくばん3尺×6尺×9mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
水濡れしても腐らない材質です。
弾性に優れ、フレキシブルで割れにくいです。
軽量で持ち運びに便利です。
下地に強度があれば車輌重量80tにも耐えます。
用途ハウス入口、軽トラ通路、トラック荷台、農作業場などの養生用。トラスコ品番137-4268厚さ(mm)9材質/仕上リサイクルポリエチレン(PE)質量(kg)10色黒長さ(m)1.82幅(m)0.91
VPパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1セット(7本)ほか
6日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741
HI給水栓用エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)5日以内出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
ポリニクス2層管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)11日以内出荷
軽量で耐衝撃、耐寒性に優れた長尺管です。
用途屋外(山間地等の)給水材質高密度ポリエチレン製
DV エルボ 透明 DV-DL 50クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5824材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷から翌々日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製
VU45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)6日以内出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格AS38
DV大曲Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)6日以内出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりY種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
DV45°エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)5日以内出荷から10日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
DVエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
透明 DV インクリーザー透明クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5828材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DV ソケット 透明 DV-DS 50クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5826材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓つば付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷から翌々日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷から翌々日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製
DV90°チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)6日以内出荷
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です長さ(m)10
VU90°大曲Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりY種類塩ビ・樹脂管用継手規格AS38
DVソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
DV45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷から10日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
DV90°径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)6日以内出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
HI給水栓用ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
透明TS メタル給水栓エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
KC耐火透明接手DVクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)4日以内出荷
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)色透明グリーン使用流体排水
KC耐火ビニルパイプ4mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)4日以内出荷
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)色グリーン使用流体排水
架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。トラスコ品番473-5676材質架橋ポリエチレン色青タイプ給水用長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~95呼び径13規格13最高使用圧力(MPa)1.5MPa外径(mm)17保温材厚(mm)5内径(mm)12.8
透明 DV エルボ 透明クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5823材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60