ポリニクス2層管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)11日以内出荷
軽量で耐衝撃、耐寒性に優れた長尺管です。
用途屋外(山間地等の)給水材質高密度ポリエチレン製
架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。トラスコ品番473-5676材質架橋ポリエチレン色青タイプ給水用長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~95呼び径13規格13最高使用圧力(MPa)1.5MPa外径(mm)17保温材厚(mm)5内径(mm)12.8
Vソープ 1KGクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
用途ゴム輪受口接合用潤滑剤。トラスコ品番133-5594セット内容ハケ付材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)危険物の類別非危険物
透明 DV インクリーザー透明クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)翌日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5828材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
透明 DV エルボ 透明クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)翌々日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5823材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DV ソケット 透明 DV-DS 50クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5826材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DV継手 掃除口 VCOクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)翌々日出荷
ねじ式の蓋のため、点検清掃が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DV エルボ 透明 DV-DL 50クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)翌日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5824材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VPWパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPパイプ(圧力配管) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷から翌日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HIパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
滑剤Vスプレー 340MLクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
塩ビ継手ゴム部を潤滑にします。スプレータイプで作業が楽になりました。
用途塩ビ継手ゴム潤滑用。トラスコ品番850-8326材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)危険物の類別非危険物
VPWパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPパイプ(圧力配管) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)1寸法L(mm)1000
透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)翌日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。トラスコ品番850-6537材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HIパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
樹脂管用継手 Jワンクイック2 回転ヘッダークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥25,980~税込¥28,578~
1セット(5個)
6日以内出荷
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。
面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。
L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。
外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。
施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。
管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。