こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
使用温度範囲(℃)5℃~35℃
寸法L(mm)500
最高使用圧力(MPa)0.6MPa
こんなお得な商品も!

TSキャップ
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状キャップ
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
こんなお得な商品も!

VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状チーズ
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
接続ねじ種類Rp
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類塩ビ管/直管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6742
仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
こんなお得な商品も!

TS径違いソケット
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
こんなお得な商品も!

インクリーザー VU
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状インクリーザー
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
こんなお得な商品も!

VUソケット
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
こんなお得な商品も!

TS45°エルボ
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状45°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
こんなお得な商品も!

VU90°エルボ
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
接続ねじ種類R
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)1000
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)5~35
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
使用温度範囲(℃)5℃~35℃
寸法L(mm)500
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体給湯
接続ねじ種類Rp
こんなお得な商品も!

エルボ HI45°
モノタロウ
¥92~
税込¥101~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状45°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
全長(mm)1000
使用温度範囲(℃)5℃~35℃
寸法L(mm)1000
規格JIS K 6741
最高使用圧力(MPa)0.6MPa
こんなお得な商品も!

HIキャップ
モノタロウ
¥41~
税込¥45~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
こんなお得な商品も!

TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1000
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)5℃~90℃
寸法L(mm)1000
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
こんなお得な商品も!

TSソケット
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1000
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)5℃~35℃
寸法L(mm)1000
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
こんなお得な商品も!

TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
接続ねじ種類R
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
こんなお得な商品も!

エルボ VU45°
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状45°エルボ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
使用温度範囲(℃)5℃~35℃
寸法L(mm)500
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
こんなお得な商品も!

DVバルブ用ソケット
モノタロウ
¥62~
税込¥68~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
山数ネジ部/11(25.4mmにつき)
使用流体排水用
接続ねじ種類R
こんなお得な商品も!

エルボ HI給水栓用 インサート付
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状90°エルボ
タイプHI
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
使用流体水道用
接続ねじ種類Rp
こんなお得な商品も!

HIエルボ
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状チーズ
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
こんなお得な商品も!

TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
接続ねじ種類Rp
こんなお得な商品も!

ソケット HI給水栓用 インサート付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
タイプHI
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
使用流体水道用
接続ねじ種類Rp
こんなお得な商品も!

HIバルブソケット インサート付
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
タイプHI
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
接続ねじ種類R
関連キーワード
1
2
3
次へ