透明 DV インクリーザー透明クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)翌日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5828材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
透明 DV エルボ 透明クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)翌々日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5823材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DV ソケット 透明 DV-DS 50クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5826材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DV継手 掃除口 VCOクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)翌々日出荷
ねじ式の蓋のため、点検清掃が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DV エルボ 透明 DV-DL 50クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)翌日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5824材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)翌日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。トラスコ品番850-6537材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
DV90°チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2
VU45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格AS38
VU90°大曲Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりY種類塩ビ・樹脂管用継手規格AS38
VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
DV継手 大曲両Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がり両Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
DVヤリトリ ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格使用流体排水用
DVバルブ用ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格山数ネジ部/11(25.4mmにつき)使用流体排水用接続ねじ種類R
DVインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体高温排水用
DVソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
DV45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷から10日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
DV大曲Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)6日以内出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりY種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
DV90°径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)6日以内出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
90°大曲りエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)6日以内出荷から8日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりエルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
DV45°エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)5日以内出荷から10日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
DVエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT耐熱ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HIメタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用接続ねじ種類Rp
HI給水栓用チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp