配管・水廻り設備部材 (31) 接着剤・補修材 (1) ブランド: クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)すべて解除
VPWパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
VPWパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1000 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 1000 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
TS継手 キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。 トラスコ品番 850-6537 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1000 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 1000 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
塩ビ用接着剤 タフダイン赤 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
粘度が高いので、暑い地域や大口径の水道配管に適しています。
用途 VP・VU(グレー色)専用。 トラスコ品番 194-8968 色 透明 質量(g) 500 容量(g) 500 主成分 メチルエチルケトン アズワン品番 64-8405-22 危険物の類別 非危険物
耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (5件のレビュー) 当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類 塩ビ管/直管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6742 仕様 17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000 最高使用圧力(MPa) 1
HIメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (6件のレビュー) 当日出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット タイプ HI 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6743 使用流体 水道用 接続ねじ種類 Rp
HI給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (1件のレビュー) 当日出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 チーズ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 接続ねじ種類 Rp
HIメタル給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (3件のレビュー) 当日出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 90°エルボ タイプ HI 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6743 使用流体 水道用 接続ねじ種類 Rp
HI給水栓用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 接続ねじ種類 Rp
HI給水栓用エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 90°エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 接続ねじ種類 Rp
TSメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷 から 10日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 チーズ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6743 接続ねじ種類 Rp
TS給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (5件のレビュー) 当日出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 チーズ タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 接続ねじ種類 Rp
TS給水栓用エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 90°エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 接続ねじ種類 Rp
TS径違いソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (8件のレビュー) 当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 5~35
透明TS 異径チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷 から 7日以内出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 チーズ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 5~35 規格 メーカー規格
透明TS継手 異径ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (3件のレビュー) 当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 5~35 規格 メーカー規格
透明TS メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 接続ねじ種類 Rp
透明TS メタル給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 90°エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 接続ねじ種類 Rp
透明TS継手 チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (2件のレビュー) 当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 チーズ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 5~35 規格 メーカー規格
透明TS継手 ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (1件のレビュー) 当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 5~35 規格 メーカー規格
透明TS継手 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (6件のレビュー) 当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 90°エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 5~35 規格 メーカー規格
透明TS 45エルボ TS45 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (1件のレビュー) 当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 45°エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 5~35 規格 メーカー規格
TSメタル給水栓エルボ TS-MWL クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 90°エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6743 接続ねじ種類 Rp