排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2