塩ビ用接着剤 タフダイン赤クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
粘度が高いので、暑い地域や大口径の水道配管に適しています。
用途VP・VU(グレー色)専用。トラスコ品番194-8968色透明質量(g)500容量(g)500主成分メチルエチルケトンアズワン品番64-8405-22危険物の類別非危険物
塩ビ用接着剤 タフダイン黄クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
乾きを遅くしているので、中大口径配管に適しています。
一般配管に利用できます。
用途VP・VU(グレー色)専用。
一般配管用。トラスコ品番194-8969質量(kg)1色透明容量(g)1000主成分メチルエチルケトンアズワン品番64-8580-81危険物の類別非危険物
塩ビ用接着剤(青)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(33件のレビュー)当日出荷
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
色透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤(色付きブルー)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1個(500g)ほか
当日出荷
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)色青主成分メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤(HI用白)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
HIパイプ用の接着剤です。接着剤塗布の有無が分かり、確実な施工管理が可能です。
用途HI用VP・VUにも併用可能。色白仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤(HI用)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(25件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。色透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性