こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類塩ビ管/直管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6742
仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
関連キーワード