塩ビ管 (3) 塩ビ継手 (16) ブランド: クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)すべて解除
HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 当日出荷 から 翌日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1000 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 1000 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (5件のレビュー) 当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類 塩ビ管/直管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6742 仕様 17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000 最高使用圧力(MPa) 1
HIメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (6件のレビュー) 当日出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット タイプ HI 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6743 使用流体 水道用 接続ねじ種類 Rp
HI給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (1件のレビュー) 当日出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 チーズ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 接続ねじ種類 Rp
HIメタル給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (3件のレビュー) 当日出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 90°エルボ タイプ HI 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6743 使用流体 水道用 接続ねじ種類 Rp
HI給水栓用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 接続ねじ種類 Rp
HI給水栓用エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 90°エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 接続ねじ種類 Rp
HIキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (4件のレビュー) 当日出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 キャップ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6743
HIユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6743
HIバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6743 接続ねじ種類 R
HIエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 90°エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手
HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 6日以内出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 チーズ 種類 塩ビ・樹脂管用継手
HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 36日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 チーズ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6743
HIソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (4件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手