「排水用耐熱パイプ」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6776
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
接続ねじ種類R
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
使用温度範囲(℃)5℃~90℃
寸法L(mm)500
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1000
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)5℃~90℃
寸法L(mm)1000
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
関連キーワード