3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状エルボ 材質/仕上本体:PPS樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 座付45°エルボ
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質/仕上本体:青銅製 質量(g)214 寸法L(mm)35 寸法d(mm)29 寸法d2(mm)52 寸法d3(mm)52 適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓エルボ両座
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状エルボ 材質/仕上本体:青銅製 適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)