保温材付の架橋ポリエチレン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~95
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
材質ポリエチレン
形状パイプ
質量(kg)1.5
色赤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~95
内径(Φmm)12.8
肉厚(mm)5(保護材)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)
外径(Φmm)17
JIS規格K6769
1巻
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
トラスコ品番473-5676
材質架橋ポリエチレン
色青
タイプ給水用
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)0~95
呼び径13
規格13
最高使用圧力(MPa)1.5MPa
外径(mm)17
保温材厚(mm)5
内径(mm)12.8
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード