「配管 パイプ」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
使用温度範囲(℃)5℃~35℃
寸法L(mm)500
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)1
寸法L(mm)1000
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1000
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)5℃~90℃
寸法L(mm)1000
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
使用温度範囲(℃)5℃~90℃
寸法L(mm)500
最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。
色透明
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分メチルエチルケトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
HTパイプ用接着剤です。
色透明
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分テトラヒドロフラン
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~95
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
トラスコ品番473-5676
材質架橋ポリエチレン
色青
タイプ給水用
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)0~95
呼び径13
規格13
最高使用圧力(MPa)1.5MPa
外径(mm)17
保温材厚(mm)5
内径(mm)12.8
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
内面ストッパーはVPパイプ用です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用
形状インクリーザー
タイプDV
寸法Z(mm)20
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明なため、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状ソケット
材質/仕上本体:PPS樹脂
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状ソケット
材質/仕上本体:青銅製
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状エルボ
材質/仕上本体:PPS樹脂
HIパイプ用の接着剤です。接着剤塗布の有無が分かり、確実な施工管理が可能です。
用途HI用VP・VUにも併用可能。
色白
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分メチルエチルケトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状チーズ
材質/仕上本体:PPS樹脂
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状ソケット
材質/仕上本体:青銅製
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状その他
材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI)
質量(g)46
寸法L(mm)91
寸法d1(mm)29
寸法d2(mm)24
適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質/仕上本体:青銅製
質量(g)214
寸法L(mm)35
寸法d(mm)29
寸法d2(mm)52
寸法d3(mm)52
適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状ソケット
材質/仕上本体:青銅製
適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状エルボ
材質/仕上本体:青銅製
適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です
長さ(m)10
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
材質ポリエチレン
形状パイプ
質量(kg)1.5
色赤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~95
内径(Φmm)12.8
肉厚(mm)5(保護材)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)
外径(Φmm)17
JIS規格K6769
1巻
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
保温材付のポリブテン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
使用温度範囲(℃)5~90
保温材付のポリブテン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
材質ポリブデン
形状パイプ
使用温度範囲(℃)5~90
肉厚(mm)5(保護材)
最高使用圧力(MPa)1(30℃時)
JIS規格K6792
関連キーワード