2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類塩ビ管/直管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6742 仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状その他 材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI) 質量(g)46 寸法L(mm)91 寸法d1(mm)29 寸法d2(mm)24 適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • hiv