VPパイプ(圧力配管) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1セット(7本)ほか
6日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741
排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
耐熱塩ビパイプHT-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1長さ(m)2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~85
VPパイプ(圧力配管) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000
VPパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥14,980税込¥16,478
1セット(50本)
6日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
材質塩ビ形状パイプ長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格K6741
耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。種類塩ビ管/直管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2
DV継手 インクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
内面ストッパーはVPパイプ用です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用形状インクリーザータイプDV寸法Z(mm)20
VPWパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
KC耐火ビニルパイプ4mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)4日以内出荷
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)色グリーン使用流体排水