排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VUパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)材質/仕上硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)1寸法L(mm)1000
VUパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
VU45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格AS38
VU90°大曲Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりY種類塩ビ・樹脂管用継手規格AS38
塩ビ用接着剤(青)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(33件のレビュー)当日出荷
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
色透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤(HI用)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(25件のレビュー)当日出荷
HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。色透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤 タフダイン赤クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
粘度が高いので、暑い地域や大口径の水道配管に適しています。
用途VP・VU(グレー色)専用。トラスコ品番194-8968色透明質量(g)500容量(g)500主成分メチルエチルケトンアズワン品番64-8405-22危険物の類別非危険物
塩ビ用接着剤 タフダイン黄クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
乾きを遅くしているので、中大口径配管に適しています。
一般配管に利用できます。
用途VP・VU(グレー色)専用。
一般配管用。トラスコ品番194-8969質量(kg)1色透明容量(g)1000主成分メチルエチルケトンアズワン品番64-8580-81危険物の類別非危険物
塩ビ用接着剤(HI用白)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
HIパイプ用の接着剤です。接着剤塗布の有無が分かり、確実な施工管理が可能です。
用途HI用VP・VUにも併用可能。色白仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性