絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PFERD 馬印

PFERD 馬印のページです。PFERD 馬印は、切削工具・研磨材、農業資材・園芸用品、その他などの商品を提供しています。現在180件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーチェン用丸ヤスリ PFERD 馬印ソーチェン用丸ヤスリPFERD 馬印(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途ソーチェーン刃砥用。
ソーチェン用丸ヤスリ PFERD 馬印ソーチェン用丸ヤスリPFERD 馬印(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(6本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途丸刃砥等用。
チゼルヤスリ PFERD 馬印チゼルヤスリPFERD 馬印(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 平やすりタイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。種別チゼル平
鋼板刃用丸やすり PFERD 馬印鋼板刃用丸やすりPFERD 馬印
2,198税込2,418
1箱(6本)
当日出荷
用途草刈り機用丸やすり
やすり専用ブラシ PFERD 馬印やすり専用ブラシPFERD 馬印
2,298税込2,528
1本
欠品中
ドイツぺフォード社のチェーンソーやすり清掃用専用ブラシです。
用途やすり清掃用。種別BH35
やすりハンドル PFERD 馬印やすりハンドルPFERD 馬印
1,298税込1,428
1本ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ドイツぺフォード社のスタンダードな樹脂製ハンドル、差込式で丸やすり3.6ミリから適合します。
用途丸ヤスリ用ハンドル。種別FH3
鉄工用ヤスリ No1112 PFERD 馬印鉄工用ヤスリ No1112PFERD 馬印(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
フェアッド 精密ヤスリ 180mm PFERD 馬印フェアッド 精密ヤスリ 180mmPFERD 馬印
1,898税込2,088
1箱(1本)
当日出荷
切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。全長(mm)180目の粗さ#0粒度0柄径(Φmm)3.5適合材各種金属目数(1cmあたり)25
フェアッド 精密ヤスリ 140mm PFERD 馬印フェアッド 精密ヤスリ 140mmPFERD 馬印(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1本)
当日出荷
切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。柄径(Φmm)3適合材各種金属
ダイヤモンドニードルヤスリ PFERD 馬印ダイヤモンドニードルヤスリPFERD 馬印
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70
ソーチェン用丸ヤスリプレミアムライン PFERD 馬印ソーチェン用丸ヤスリプレミアムラインPFERD 馬印(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(6本)
6日以内出荷
従来のタイプよりも細かいやすり形状。 ドイツ・ぺフォード社の新しい丸ヤスリであるプレミアムタイプ。より緻密なスパイラルカットによりスムースなヤスリの操作性と優れた切削性を実現しました。
用途チェーンソ-用ソーチェーン刃砥用。全長(mm)200
CSX専用替刃(平) PFERD 馬印CSX専用替刃(平)PFERD 馬印
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
ぺフォードCSX4.0、4.8、5.2、5.5専用替刃(平)ドイツぺフォード社製CSX交換用デプスゲージヤスリ。
用途CSX用交換平ヤスリ。
組ヤスリCSX4.8 PFERD 馬印組ヤスリCSX4.8PFERD 馬印
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。
用途ソーチェーン刃砥用。種別CSX4.8
やすりハンドル PFERD 馬印やすりハンドルPFERD 馬印(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
ドイツぺフォード社のスタンダードな樹脂製ハンドル、差込式で丸やすり3.6-8.0ミリ、3角チゼル、平チゼルに最適です。
用途丸・平ヤスリ用ハンドル。種別FH4/1
チゼルヤスリ PFERD 馬印チゼルヤスリPFERD 馬印
3,098税込3,408
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 ダイヤ(三角)タイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。種別チゼルダイヤ
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、10d1x10d2x20l PFERD 馬印PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、10d1x10d2x20lPFERD 馬印
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000長さ(mm)トリム:20全長(mm)65線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1 PFERD 馬印PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1PFERD 馬印
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)4000~6500長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)10000(rpm)
切断砥石 SG-ELASTIC PFERD 馬印切断砥石 SG-ELASTICPFERD 馬印
7,998税込8,798
1セット(25枚)
当日出荷から9日以内出荷
穴径(Φmm)15研削材A
フェアッド PBUミニチュアエンドブラシ PFERD 馬印フェアッド PBUミニチュアエンドブラシPFERD 馬印
6,498税込7,148
1箱(10個)
4日以内出荷
バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸付きブラシです。 フィラメント繊維が回転中に広がるので手の届きにくい場所や穴、窪み等の複雑な形状を得意としています。
外径(Φmm)ブラシ:5、カップ:5長さ(mm)8全長(mm)45
軸付砥石 (軸径3mm) PFERD 馬印軸付砥石 (軸径3mm)PFERD 馬印
4,898税込5,388
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。材質酸化アルミナ、セラミック軸径(Φmm)3形状円筒軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ポリキャップ用ホルダー PFERD 馬印ポリキャップ用ホルダーPFERD 馬印
1,198税込1,318
1個
当日出荷
側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。
用途ステンレスの表面研磨に。材質酸化アルミナ軸径(Φmm)3形状WRC(C)タイプ軸長(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ポリキャップ Cタイプ PFERD 馬印ポリキャップ CタイプPFERD 馬印
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。材質酸化アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
ポリキャップ Cタイプ PFERD 馬印ポリキャップ CタイプPFERD 馬印
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷
すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。材質酸化アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー コンビクリック不織布ディスク ソフトタイプ PFERD 馬印ディスクペーパー コンビクリック不織布ディスク ソフトタイプPFERD 馬印
9,998税込10,998
1箱(10本)
当日出荷
●耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。●柔らかい繊維を使用しているので被研磨材を傷めることなく研磨できます。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。●柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。
用途●ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。トラスコ品番765-3409粒度#100RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー コンビクリック不織布ディスク ハードタイプ PFERD 馬印ディスクペーパー コンビクリック不織布ディスク ハードタイプPFERD 馬印
13,980税込15,378
1箱(10本)
当日出荷
●耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。●硬めの繊維を使用しているので、最終仕上げ前の荒研磨に最適です。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途●ステンレスの焼け付除去、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー コンビクリック不織布ディスク PFERD 馬印ディスクペーパー コンビクリック不織布ディスクPFERD 馬印
17,980税込19,778
1箱(5枚)
当日出荷
●耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途●ステンレスの表面研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー コンビクリック酸化アルミナ COOLタイプ PFERD 馬印ディスクペーパー コンビクリック酸化アルミナ COOLタイプPFERD 馬印
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷
荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。
用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。トラスコ品番765-3247適合機種アングルグラインダー材質酸化アルミナ粒度(#)36砥材セラミック クールタイプ穴径(Φmm)専用バックパッドに取付最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー コンビクリック酸化アルミナタイプ PFERD 馬印ディスクペーパー コンビクリック酸化アルミナタイプPFERD 馬印
7,898税込8,688
1箱(25枚)
当日出荷
●荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。●柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。
用途●スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応
フェアッド フラップホイール PFERD 馬印フェアッド フラップホイールPFERD 馬印
5,398税込5,938
1箱(10本)
翌々日出荷から30日以内出荷
フェアッドの軸付フラップホイールは、研磨布を均一にファン形状に並べて作られており、特徴的な柔軟性で、被削材の外郭に完璧に沿うような作業が可能です。 砥粒は頑丈で柔軟性のある布製の基材にレジノイドボンドで接着されています。 高い柔軟性により被削材の形状に追従します。 作業中に新しい面が露出していくことによって最後まで新品のような切れ味が持続します。 均一な高さに並べて接着された研磨布により、被削材のエッジ付近でもベタ付けの作業が可能です。
用途水平出しに・バリ取りに・表面処理に・溶接ビード除去に・表面成型に・段階的な切削/研磨に厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25400軸長(mm)40
バードレッサー PFERD 馬印バードレッサーPFERD 馬印
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
ドイツぺフォード社のガイドバー用修正やすり。 専用フォルダに収まった平ヤスリで確実にゲージ面を整えます。
用途チェンソーガイドバー修整ヤスリ。種別No.1353
組ヤスリCSX5.5 PFERD 馬印組ヤスリCSX5.5PFERD 馬印
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。
用途ソーチェーン刃砥用。種別CSX5.5
組ヤスリCSX4.0 PFERD 馬印組ヤスリCSX4.0PFERD 馬印
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。
用途ソーチェーン刃砥用。種別CSX4.0
FH1専用ゲージ(30-35) PFERD 馬印FH1専用ゲージ(30-35)PFERD 馬印
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
ドイツぺフォード社のFH1と角度ゲージ(30度35度)のセットです。
用途丸ヤスリ用ハンドル。種別FH1セット(30-35)
FH1専用ゲージ(30-35) PFERD 馬印FH1専用ゲージ(30-35)PFERD 馬印
689税込758
1本
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(30度35度)です。FH1は別にお求めください。
用途丸ヤスリ用ハンドル部品。種別FH用ゲージ
FH1専用ゲージ(25-30) PFERD 馬印FH1専用ゲージ(25-30)PFERD 馬印
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
ドイツぺフォード社のFH1と角度ゲージ(25度30度)のセットです。
用途丸ヤスリ用ハンドル。種別FH1セット(25-30)
FH1専用ゲージ(25-30) PFERD 馬印FH1専用ゲージ(25-30)PFERD 馬印
689税込758
1本
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(25度30度)です。FH1は別にお求めください。
用途丸ヤスリ用ハンドル部品。種別FH1用ゲージ
FH1専用ゲージ(30-35) PFERD 馬印FH1専用ゲージ(30-35)PFERD 馬印
2,798税込3,078
1セット(12本)
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(30度35度)です。 FH1は別にお求めください。
用途専用角度ゲージ。種別FH1用ゲージ
FH1専用ゲージ(25-30) PFERD 馬印FH1専用ゲージ(25-30)PFERD 馬印
2,798税込3,078
1セット(12本)
8日以内出荷
ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(25度30度)です。FH1は別にお求めください。
用途専用角度ゲージ。種別FH1用ゲージ
やすりハンドル PFERD 馬印やすりハンドルPFERD 馬印(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドル、差込式で丸やすり3.6-5.5ミリに最適です。角度ゲージ部は取り外し可能で別売りです。
用途丸ヤスリ用ハンドル。種別FH1
やすりハンドル PFERD 馬印やすりハンドルPFERD 馬印
1,298税込1,428
1本ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ドイツぺフォード社のスタンダードな樹脂製ハンドル、差込式で丸やすり3.6-8.0ミリ、3角チゼルに最適です。
用途丸ヤスリ用ハンドル。種別FH4