粒度120
刃長(mm)25×2
全長(mm)150
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)100
全長(mm)215
材質工具鋼
質量(g)44(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)25×2
全長(mm)150
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)25×2
全長(mm)150
セット内容楕円・平・角・三角・丸 5本セット
材質工具鋼
質量(g)39(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)100
全長(mm)215
材質工具鋼
質量(g)41(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)100
全長(mm)215
セット内容平・半丸・三角・角・丸 5本セット
材質工具鋼
質量(g)227(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)6(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
セット内容平・三角・角・半丸・丸 5本セット
材質工具鋼
質量(g)34(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
セット内容平・R角付平・鋭先平・三角・角・半丸・丸・刀刃・羽根刃・楕円・バレッテ 11本セット
材質工具鋼
質量(g)76(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)100
全長(mm)215
材質工具鋼
質量(g)49(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)25×2
全長(mm)150
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)25×2
全長(mm)150
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)100
全長(mm)215
材質工具鋼
質量(g)48(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)25×2
全長(mm)150
材質工具鋼
質量(g)9(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)120
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)6(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)100
全長(mm)215
材質工具鋼
質量(g)50(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)120
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)120
材質工具鋼
質量(g)9(パッケージ含まず)
柄の形状丸
スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。
全長(mm)140
ヤスリ部寸法(mm)70
シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。
全長(mm)215
ヤスリ部寸法(mm)100
適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。
全長(mm)215
ヤスリ部寸法(mm)100
適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。
全長(mm)140
ヤスリ部寸法(mm)70
フレキシブル ダイヤモンドヤスリは、ワーク形状に添って曲げて使用することができます。
凹凸のある被削材を容易に加工することができます。曲げ半径は15mm以下でご使用下さい。
幅(mm)14
全長(mm)165
厚さ(mm)0.5
ヤスリの母材がテーパー形状になっているので、狭い場所、深い窪みに効率よく使用できます。
シャンク部は鍛造されていますので、柄を付けることなく直接手に握って使用することもできます。
全長(mm)170
長さ(mm)ダイヤコート:50
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)23(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])33300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)50
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)170
材質工具鋼
質量(g)6(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)170
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)170
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状丸
ダイヤモンド マシニストヤスリは、大きなワークの加工現場で使用されます。
粒度#60-70のヤスリは特に炭素繊維強化プラスチック(GRP、CRP)にも有効です。
マシニストヤスリは、ゴム・プラスチックの手に優しいエルゴノミックハンドル付です。
関連キーワード