236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途ソーチェーン刃砥用。
1セット(6本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途丸刃砥等用。
1セット(6本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 平やすりタイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。 種別チゼル平
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。 柄径(Φmm)3 適合材各種金属
1箱(1本)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単に取り付けが出来るフェアッド精密ヤスリ用ハンドルです。全長140mm、160mm、180mm、200mmの精密ヤスリに対応しています。
用途様々な金属加工に。 トラスコ品番765-3182 質量(g)23 適合材各種金属
1箱(1本)
1,398 税込1,538
当日出荷

従来のタイプよりも細かいやすり形状。 ドイツ・ぺフォード社の新しい丸ヤスリであるプレミアムタイプ。より緻密なスパイラルカットによりスムースなヤスリの操作性と優れた切削性を実現しました。
用途チェーンソ-用ソーチェーン刃砥用。 全長(mm)200
1セット(6本)
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツぺフォード社のチェーンソーやすり清掃用専用ブラシです。
用途やすり清掃用。 種別BH35
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ドイツぺフォード社のFH1と角度ゲージ(25度30度)のセットです。
用途丸ヤスリ用ハンドル。 種別FH1セット(25-30)
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。 全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)100 適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
1セット(5本)
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。 全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)40 粒度170 適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸ミニチュア軸付ブラシです。 手の届きにくい場所や精密な形状のワークに適しています。 天然のフィラメント繊維では、最適な光沢を得るためにペーストをご使用されることをお奨めします。
厚さ(mm)ブラシ:2 全長(mm)46
1箱(10個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。
用途ソーチェーン刃砥用。 種別CSX4.8
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ブラシ径(Φmm)100 仕様推奨使用速度(rpm):4000~6000 付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:30.0 ブラシ幅(mm)20 最高使用速度(m/s)8000(rpm)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(25枚)
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツぺフォード社のスタンダードな樹脂製ハンドル、差込式で丸やすり3.6ミリから適合します。
用途丸ヤスリ用ハンドル。 種別FH3
1本ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。 全長(mm)180 目の粗さ#0 粒度0 柄径(Φmm)3.5 適合材各種金属 目数(1cmあたり)25
1箱(1本)
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。 全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)40 粒度170 トラスコ品番486-6878 質量(g)24 適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

PFERD 馬印ポリキャップ Cタイプ
エコ商品
すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。 材質酸化アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(30度35度)です。 FH1は別にお求めください。
用途専用角度ゲージ。 種別FH1用ゲージ
1セット(12本)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(25度30度)です。FH1は別にお求めください。
用途専用角度ゲージ。 種別FH1用ゲージ
1セット(12本)
2,798 税込3,078
8日以内出荷

ブラシ径(Φmm)250 仕様推奨使用速度(rpm):1800~2700、最高使用速度(rpm):3600 長さ(mm)トリム:50 最大穴径(mm)アーバー:100 アーバ直径(Φmm)50.8 ブラシ幅(mm)60 最高使用速度(m/s)3600(rpm)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(mm)アーバー:50.8 仕様推奨使用速度(rpm):2000~3400、結びの数:54 長さ(mm)トリム:41 ブラシ幅(mm)16 ブラシ径(Φmm)250 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)200 仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900 付属品アダプター:AK32-2 長さ(mm)トリム:50 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:50.8 ブラシ幅(mm)25 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様セット内のアーバー穴径mm(インチ):31.75/20/18/14/12/25.4(1)/22.2(7/8)/19.2(.750)/16(5/8)/12.7(1/2)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900 長さ(mm)トリム:20 全長(mm)85 線径(Φmm)0.30 ブラシ幅(mm)15 ブラシ径(Φmm)60 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1箱(10個)
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線径(Φmm)0.55 仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800 軸径(Φmm)6 長さ(mm)トリム:19 全長(mm)50 ブラシ幅(mm)8 ブラシ径(Φmm)80 最高使用速度(m/s)12000(rpm)
1箱(10個)
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800 長さ(mm)トリム:9 全長(mm)41 線径(Φmm)0.20 ブラシ幅(mm)4 ブラシ径(Φmm)70 最高使用速度(m/s)15000(rpm)
1箱(10個)
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800 長さ(mm)トリム:19 全長(mm)50 線径(Φmm)0.30 ブラシ幅(mm)15 ブラシ径(Φmm)70 最高使用速度(m/s)15000(rpm)
1箱(10個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):7200~11700 長さ(mm)トリム:9 全長(mm)46 線径(Φmm)0.20 ブラシ幅(mm)9 ブラシ径(Φmm)40 最高使用速度(m/s)18000(rpm)
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):10000~15000 長さ(mm)トリム:7 全長(mm)40 線径(Φmm)0.20 ブラシ幅(mm)6 ブラシ径(Φmm)30 最高使用速度(m/s)20000(rpm)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):10000~15000,結び数:22 長さ(mm)トリム:19 全長(mm)42 線径(Φmm)0.35 ブラシ幅(mm)12 ブラシ径(Φmm)100 最高使用速度(m/s)20000(rpm)
1箱(10個)
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 材質電着ダイヤモンド 質量(g)21(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])47400(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)48
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質電着ダイヤモンド 質量(g)15(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)50
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質電着ダイヤモンド 質量(g)19(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)41
1箱(5本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 材質電着ダイヤモンド 質量(g)19(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])74000(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)42 首下長(mm)6
1箱(5本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)100 全長(mm)215 材質工具鋼 質量(g)49(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度80 刃長(mm)100 全長(mm)215 材質工具鋼 質量(g)44(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)