24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 材質酸化アルミナ(冷却材添加タイプ) 適合材ステンレス、軟質アルミ合金など
1箱(25枚)
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm)10.8 穴径(Φmm)22.23 粒度36 適合材ステンレス
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。
用途ステンレス鋼・鉄鋼用 砥粒酸化セラミック(CO)#60 適合材ステンレス鋼・鉄鋼 最高使用回転速度(min-1)12200
1箱(10個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 材質酸化アルミナ 適合材スチール、アルミニウム合金、鋳鉄など
1箱(25枚)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。柔らかい繊維を使用しているので非研磨材を痛めることなく研磨できます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 材質不織布/酸化アルミナ 適合材ステンレス、真鍮、銅、チタン、アルミ
1箱(10枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途ステンレスの表面研磨に。 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])9550 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。 特にアルミや柔い材質に対して、目詰まりせず、速く研削できます。 余計な含有物を含まないので、研削後すぐに溶接ができます。
用途アルミ・非鉄用 砥粒酸化アルミナA #40 適合材アルミ・非鉄 内幅(mm)>8 最高使用回転速度(min-1)12200
1箱(10個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。
用途鉄鋼・ステンレス鋼用 粒度ジルコニア・アルミナZ#40 適合材鉄鋼・ステンレス鋼
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴径(mm)アーバー:50.8 仕様推奨使用速度(rpm):4000~6500、結びの数:34 長さ(mm)トリム:44 ブラシ幅(mm)16 ブラシ径(Φmm)200 最高使用速度(m/s)8500(rpm)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)150 仕様推奨使用速度(rpm):2400~3900 付属品アダプター:AK32-2 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:50.8 ブラシ幅(mm)25 最高使用速度(m/s)6000(rpm)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径(mm)M10×1.5 線径(Φmm)0.35 仕様推奨使用速度(rpm):6300~12500,結び数:18 長さ(mm)トリム:22 ブラシ径(Φmm)65 最高使用速度(m/s)12500(rpm)
1箱(5個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)100 仕様推奨使用速度(rpm):3200~5200 付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:30.0 ブラシ幅(mm)20 最高使用速度(m/s)8000(rpm)
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)150 仕様推奨使用速度(rpm):3000~4500 付属品アダプター:AK32-2 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:50.8 ブラシ幅(mm)25 最高使用速度(m/s)6000(rpm)
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)100 仕様推奨使用速度(rpm):4000~6000 付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:30.0 ブラシ幅(mm)20 最高使用速度(m/s)8000(rpm)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)65 線径(Φmm)0.35 仕様推奨使用速度(rpm):5000~12500,結び数:18 長さ(mm)トリム:22 ねじ径(mm)M10×1.5 最高使用速度(m/s)12500(rpm)
1箱(5個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)200 仕様推奨使用速度(rpm):2300~3400 付属品アダプター:AK32-2 長さ(mm)トリム:50 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:50.8 ブラシ幅(mm)25 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)250 仕様推奨使用速度(rpm):1800~2700、最高使用速度(rpm):3600 長さ(mm)トリム:50 最大穴径(mm)アーバー:100 アーバ直径(Φmm)50.8 ブラシ幅(mm)60 最高使用速度(m/s)3600(rpm)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(mm)アーバー:50.8 仕様推奨使用速度(rpm):2000~3400、結びの数:54 長さ(mm)トリム:41 ブラシ幅(mm)16 ブラシ径(Φmm)250 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)200 仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900 付属品アダプター:AK32-2 長さ(mm)トリム:50 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:50.8 ブラシ幅(mm)25 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線径(Φmm)0.55 仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800 軸径(Φmm)6 長さ(mm)トリム:19 全長(mm)50 ブラシ幅(mm)8 ブラシ径(Φmm)80 最高使用速度(m/s)12000(rpm)
1箱(10個)
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)