硬度の高い褐色アルミナと、鋭い砥粒が持続する白色アルミナの混合砥石です。2つの砥粒を混ぜることにより長い工具寿命と高切削力を両立しています。
用途スチール溶接後のビード研削やハイス鋼の切削研磨に特に向いています。その他幅広いワークに使用可能です。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
形状円筒型
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途ソーチェーン刃砥用。
ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別CSX4.0
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途丸刃砥等用。
ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 平やすりタイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別チゼル平
切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。
柄径(Φmm)3
適合材各種金属
ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別CSX4.8
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。
全長(mm)180
目の粗さ#0
粒度0
柄径(Φmm)3.5
適合材各種金属
目数(1cmあたり)25
ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 ダイヤ(三角)タイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別チゼルダイヤ
ぺフォードCSX4.0、4.8、5.2、5.5専用替刃(平)ドイツぺフォード社製CSX交換用デプスゲージヤスリ。
用途CSX用交換平ヤスリ。
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ドイツぺフォード社のスタンダードな樹脂製ハンドル、差込式で丸やすり3.6-8.0ミリ、3角チゼル、平チゼルに最適です。
用途丸・平ヤスリ用ハンドル。
種別FH4/1
ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドル、差込式で丸やすり3.6-8.0ミリに最適です。角度ゲージ部は取り外し可能で別売りです。
用途丸ヤスリ用ハンドル。
種別FH1
関連キーワード