粒度120
刃長(mm)100
全長(mm)215
材質工具鋼
質量(g)49(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)25×2
全長(mm)150
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度170
刃長(mm)40
全長(mm)140
材質工具鋼
質量(g)4(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)120
材質工具鋼
質量(g)7(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度80
刃長(mm)100
全長(mm)215
材質工具鋼
質量(g)50(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)170
材質工具鋼
質量(g)6(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度170
刃長(mm)40
全長(mm)140
セット内容半丸・三角・平・角・丸 5本セット
材質工具鋼
質量(g)24(パッケージ含まず)
柄の形状角
このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。
全長(mm)140
ヤスリ部寸法(mm)40
粒度170
適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。
全長(mm)140
ヤスリ部寸法(mm)70
焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。
用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。
全長(mm)150
ヤスリ部寸法(mm)25
適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス
シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。
全長(mm)215
ヤスリ部寸法(mm)100
適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。
柄径(Φmm)3
適合材各種金属
ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 ダイヤ(三角)タイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別チゼルダイヤ
切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。
全長(mm)180
目の粗さ#0
粒度0
柄径(Φmm)3.5
適合材各種金属
目数(1cmあたり)25
粒度120
刃長(mm)25×2
全長(mm)150
セット内容楕円・平・角・三角・丸 5本セット
材質工具鋼
質量(g)39(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度80
刃長(mm)100
全長(mm)215
セット内容平・半丸・三角・角・丸 5本セット
材質工具鋼
質量(g)230(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)100
全長(mm)215
セット内容平・半丸・三角・角・丸 5本セット
材質工具鋼
質量(g)227(パッケージ含まず)
柄の形状角
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
セット内容平・三角・角・半丸・丸 5本セット
材質工具鋼
質量(g)34(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
セット内容平・R角付平・鋭先平・三角・角・半丸・丸・刀刃・羽根刃・楕円・バレッテ 11本セット
材質工具鋼
質量(g)76(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
セット内容平・三角・角・半丸・丸 5本セット
材質工具鋼
質量(g)76(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
セット内容平・R角付平・鋭先平・三角・角・半丸・丸・刀刃・羽根刃・楕円・バレッテ 11本セット
材質工具鋼
質量(g)74(パッケージ含まず)
柄の形状丸
ダイヤモンド マシニストヤスリは、大きなワークの加工現場で使用されます。
粒度#60-70のヤスリは特に炭素繊維強化プラスチック(GRP、CRP)にも有効です。
マシニストヤスリは、ゴム・プラスチックの手に優しいエルゴノミックハンドル付です。
関連キーワード