「軸付砥石 3mm軸」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
材質酸化アルミナ、セラミック
軸径(Φmm)3
形状円筒
軸長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度の高い褐色アルミナと、鋭い砥粒が持続する白色アルミナの混合砥石です。2つの砥粒を混ぜることにより長い工具寿命と高切削力を両立しています。
用途スチール溶接後のビード研削やハイス鋼の切削研磨に特に向いています。その他幅広いワークに使用可能です。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
形状円筒型
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])74000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)42
首下長(mm)6
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])44600(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)39
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])63000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)41
首下長(mm)5
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)44
首下長(mm)10
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])62700(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)43
首下長(mm)8
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])99800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)19
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])87500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)10
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])23100(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)9
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])43300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)45
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)45
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])74000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)42
首下長(mm)6
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)41
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])53900(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)39
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])103300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)44
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])62700(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)43
首下長(mm)8
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])99800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)19
材質電着ダイヤモンド
質量(g)24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])43300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)45
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])87500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)10
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)45
粒度120
軸径(Φmm)3
材質電着ダイヤモンド
形状ツリー形状
質量(g)4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])68800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)43
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])23100(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)9
側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。
用途ステンレスの表面研磨に。
材質酸化アルミナ
軸径(Φmm)3
形状WRC(C)タイプ
軸長(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。
砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。特殊形状です。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
用途一般的なバリ取り・研磨及び小径穴、平面部、突出部など。
関連キーワード