「軸付砥石 6mm軸」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)6
粒度120
質量(g)15(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])49600(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)50
首下長(mm)5
粒度120
軸径(Φmm)6
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)22(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])45300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)48
粒度120
軸径(Φmm)6
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)13(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
首下長(mm)10
粒度120
軸径(Φmm)6
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)13(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])86800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)54
首下長(mm)19
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)6
粒度120
質量(g)22(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])47400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
粒度120
軸径(Φmm)6
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)14(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)6
粒度120
質量(g)16(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
材質電着ダイヤモンド
粒度120
質量(g)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])47400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)21(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])47400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)48
材質電着ダイヤモンド
質量(g)15(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)50
材質電着ダイヤモンド
形状円錐形状
質量(g)10(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])72300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)50
アングル30度
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)13(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])86800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)54
首下長(mm)19
材質電着ダイヤモンド
質量(g)13(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
材質電着ダイヤモンド
形状R付円筒形状
質量(g)14(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)50
材質電着ダイヤモンド
形状円錐形状
質量(g)17(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])27500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)50
アングル60度
材質電着ダイヤモンド
形状R付円筒形状
質量(g)22(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])29000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)50
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)15(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])33300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)50
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])44600(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)39
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])53900(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)39
側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。
用途ゴム製のポリキャップ用ホルダーです。
仕様推奨使用速度(rpm)6000~9800
軸径(Φmm)6
長さ(mm)トリム:25
全長(mm)70
線径(Φmm)0.20
カップ径(Φmm)29
ブラシ径(Φmm)30
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。
砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。特殊形状です。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
用途一般的なバリ取り・研磨及び小径穴、平面部、突出部など。
関連キーワード