「3m 研磨材」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])62700(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)43
首下長(mm)8
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
材質酸化アルミナ、セラミック
軸径(Φmm)3
形状円筒
軸長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])43300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)45
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)45
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])44600(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)39
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])63000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)41
首下長(mm)5
粒度120
軸径(Φmm)3
材質CBN(電着ボンド)
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])74000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)42
首下長(mm)6
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)44
首下長(mm)10
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])99800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)19
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])87500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)10
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)3
粒度120
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])23100(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)9
バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸ミニチュア軸付ブラシです。
手の届きにくい場所や精密な形状のワークに適しています。
天然のフィラメント繊維では、最適な光沢を得るためにペーストをご使用されることをお奨めします。
厚さ(mm)ブラシ:2
全長(mm)46
バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸付きブラシです。
フィラメント繊維が回転中に広がるので手の届きにくい場所や穴、窪み等の複雑な形状を得意としています。
外径(Φmm)ブラシ:5、カップ:5
長さ(mm)8
全長(mm)45
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])23100(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)9
粒度120
軸径(Φmm)3
材質電着ダイヤモンド
形状ツリー形状
質量(g)4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])68800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)43
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])53900(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)39
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])103300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)44
材質電着ダイヤモンド
質量(g)24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])43300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)45
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])87500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)10
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])62700(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)43
首下長(mm)8
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)45
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])99800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)36
首下長(mm)19
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)41
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)19(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])74000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)42
首下長(mm)6
関連キーワード