44件中 41~44件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッドを交換する際の清掃など、自動車メンテナンスに最適なブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途自動車修理、整備等に 幅(mm)12 全長(mm)225 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)22 行数2 植付(mm)90
1本
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)28 材質軸:スチール、線材:ステンレス線 全長(mm)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 毛材ステンレス線
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。 毛材高張度鋼(HT)線 外径(Φmm)80 ねじ径M10(P1.5) 全高(mm)75 線径(Φmm)0.5 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番484-0453 全長(mm)75 質量(g)920 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 ねじ径(mm)10 適合材鉄鋼、非鉄金属など
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

全長(mm)290 毛丈(mm)35 ブラシ長(mm)135 幅(mm)33 質量(g)135 線径(Φmm)0.35
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)