草刈り作業に加え、苔や路面の清掃作業に使用できます。耐久性に優れ、茎のしっかりした雑草も除去できます。
用途草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。
セット内容取付プレート:(外径34×内径11×厚み3.0)mm
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
厚さ(mm)12
線径(Φmm)0.5
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
全長(mm)35
ねじピッチ1.5
ねじ径(M×P)10×1.5
適合材鉄鋼、非鉄金属など
関連キーワード