146件中 121146
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシング(ステンレス) フローバル

    ブッシング(ステンレス)

    フローバル
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • エルボ(ステンレス) フローバル

    エルボ(ステンレス)

    フローバル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • 六角ニップル(ステンレス) フローバル

    六角ニップル(ステンレス)

    フローバル
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • ハーフソケット(SUS304TP) フローバル

    ハーフソケット(SUS304TP)

    フローバル
    479税込527
    1個
    当日出荷
    今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。材質SUS304PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8L フローバル

    静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8L

    フローバル
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク DIYに最適な小型タイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)14.8消費電力(W)(50/60Hz)580/650設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)8電動機(kW)0.55(3/4HP)
  • 水道用巻フレキパイプ フローバル

    水道用巻フレキパイプ

    フローバル
    4,398税込4,838
    1巻
    翌々日出荷
    材質SUS304相当最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • PSP-130S用ストレーナ PSR-OS フローバル

    PSP-130S用ストレーナ PSR-OS

    フローバル
    1,698税込1,868
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
  • PSP-130S用カップリング PT32-OS フローバル

    PSP-130S用カップリング PT32-OS

    フローバル
    799税込879
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)32
  • PSP-130S用カップリング PT25-OS フローバル

    PSP-130S用カップリング PT25-OS

    フローバル
    649税込714
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)25
  • PSP-130S用ホースバンド PHB2144 フローバル

    PSP-130S用ホースバンド PHB2144

    フローバル
    549税込604
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用ホースバンド 21-44mm PHB2144です。適合寸法(mm)21-44
  • PSP-100S用ストレーナ PSR-SS フローバル

    PSP-100S用ストレーナ PSR-SS

    フローバル
    1,198税込1,318
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
  • PSP-100S用カップリング PT19-SS フローバル

    PSP-100S用カップリング PT19-SS

    フローバル
    489税込538
    1袋
    5日以内出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)19
  • PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1832 フローバル

    PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1832

    フローバル
    519税込571
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    適合寸法(mm)18-32
  • PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319 フローバル

    PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319

    フローバル
    489税込538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    適合寸法(mm)13-19
  • PSP-300S/500S兼用ホースバント PSP-001 フローバル

    PSP-300S/500S兼用ホースバント PSP-001

    フローバル
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    PSP-300S/500S兼用ホースバント
  • PEP-350用 吸水用ホース PEP-12 3m フローバル

    PEP-350用 吸水用ホース PEP-12 3m

    フローバル
    5,198税込5,718
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 吸水用ホース25口径3m
    長さ(m)3口径(Φmm)25
  • PEP-350用 排水用ホース PEP-11 3m フローバル

    PEP-350用 排水用ホース PEP-11 3m

    フローバル
    5,698税込6,268
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 排水用ホース25口径3m
    長さ(m)3口径(Φmm)25
  • PEP-350用 ホースバンド PEP-09 フローバル

    PEP-350用 ホースバンド PEP-09

    フローバル
    569税込626
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 ホースバンド25口径用
    適合径(Φmm)口径25
  • PEP-350用 ホースカップリングパッキン PEP-08 フローバル

    PEP-350用 ホースカップリングパッキン PEP-08

    フローバル
    429税込472
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 ホースカップリングパッキン
  • PEP-350用 ホースクランプリング PEP-07 フローバル

    PEP-350用 ホースクランプリング PEP-07

    フローバル
    1,398税込1,538
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 ホースクランプリング
  • PEP-350用 ホースカップリング PEP-06 フローバル

    PEP-350用 ホースカップリング PEP-06

    フローバル
    859税込945
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 ホースカップリング
  • PEP-350用 スパナ PEP-05 フローバル

    PEP-350用 スパナ PEP-05

    フローバル
    859税込945
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 スパナ
    サイズ(mm)8×10
  • PEP-350用 六角レンチS5 PEP-04 フローバル

    PEP-350用 六角レンチS5 PEP-04

    フローバル
    569税込626
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 六角レンチS5
  • PEP-350用 六角レンチS4 PEP-03 フローバル

    PEP-350用 六角レンチS4 PEP-03

    フローバル
    569税込626
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 六角レンチS4
  • PEP-350用 スパークプラグ脱着工具 PEP-02 フローバル

    PEP-350用 スパークプラグ脱着工具 PEP-02

    フローバル
    569税込626
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 スパークプラグ脱着工具
  • PEP-350用 ストレーナ PEP-01 フローバル

    PEP-350用 ストレーナ PEP-01

    フローバル
    859税込945
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 ストレーナ