特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
146件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキ用ニップル フローバル

    フレキ用ニップル

    フローバル
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅
  • ブレードロック(ステンレス製・樹脂ナット) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製・樹脂ナット)

    フローバル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。樹脂ナットによる軽量化とコストダウンが可能です。
    流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • グリースポンプ フローバル

    グリースポンプ

    フローバル
    1,498税込1,648
    1個(100cc)ほか
    3日以内出荷
    簡単操作のレバー式
    用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。材質スチールタイプ手詰め専用適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
  • 保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス フローバル

    保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス

    フローバル
    4,798税込5,278
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    高温時でも高強度を維持します。衛生的な管材です。施工が簡単で経済的です。耐食性に優れています。耐震性に優れています
    用途戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に。空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に。ロードヒーティングや温泉給湯配管に厚さ(mm)【保護材】5
  • カーキシートMK-2 フローバル

    カーキシートMK-2

    フローバル
    449税込494
    1枚
    3日以内出荷
    さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!。レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
    用途アウトドアやレジャーに。工事現場の資材・工具のカバーに。農作業の採り入れに。災害時の応急処置に材質【本体】ポリエチレン【ハトメ】ポリカーボネート
  • ブラックシートMK-2 フローバル

    ブラックシートMK-2

    フローバル
    449税込494
    1枚
    3日以内出荷
    さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!。レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
    用途アウトドアやレジャーに。工事現場の資材・工具のカバーに。農作業の採り入れに。災害時の応急処置に材質【本体】ポリエチレン【ハトメ】ポリカーボネート
  • 盲ナット フローバル

    盲ナット

    フローバル
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • 黄銅製ホース接手 フローバル

    黄銅製ホース接手

    フローバル
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切バリ取りビット 2-6分 フローバル

    寸切バリ取りビット 2-6分

    フローバル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    寸切りボルトのバリ取りに活躍!!
    用途お手持ちの電動工具に取り付けて鉄・アルミ・銅・樹脂等の丸モノ、パイプ等の外径バリ取りができます。
  • 自動水栓 フローバル

    自動水栓

    フローバル
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。ハンドルをOFF位置にすると、センサーが反応しても水が出ません。
    用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:46mm●高さ:170mm●吐水口長さ:106mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa給水温度(℃)1~60
  • PSP-130S用ガスケット PGK-OS フローバル

    PSP-130S用ガスケット PGK-OS

    フローバル
    329税込362
    1袋(1枚)
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途PSP-130S用ガスケットです。
  • PSP-130S用ナット PKN-OS フローバル

    PSP-130S用ナット PKN-OS

    フローバル
    489税込538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途PSP-130S用ナット PKN-OSです。
  • PSP-130S用カップリング PT15-OS フローバル

    PSP-130S用カップリング PT15-OS

    フローバル
    329税込362
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)15
  • PSP-100S用ナット PKN-SS フローバル

    PSP-100S用ナット PKN-SS

    フローバル
    489税込538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用ナット PKN-SSです。
  • グリースポンプ フローバル

    グリースポンプ

    フローバル
    3,098税込3,408
    1個(400cc)
    3日以内出荷
    手を汚さないカートリッジ専用タイプ。奥深い個所への給脂に便利なストレートノズル。簡単操作のレバー式。油筒内にバネがなくチェーンを引く手間が不要。本体に窓あり:カートリッジ使用状況確認用
    用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。タイプ真空タイプノズルカートリッジグリース(ジャバラ)適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
  • ユニオンN付 フローバル

    ユニオンN付

    フローバル
    629税込692
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • 異径フレアナット フローバル

    異径フレアナット

    フローバル
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • チーズN付 フローバル

    チーズN付

    フローバル
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • 自動水栓 フローバル

    自動水栓

    フローバル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。吐水口にセンサーが取り付けられています。
    用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:Φ28●高さ:180mm●吐水口長さ:120mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa給水温度(℃)1~60
  • 温水洗浄便座(リモコン) フローバル

    温水洗浄便座(リモコン)

    フローバル
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。
    用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:360W。重量:4.4kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)。便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー。カラー:ホワイト。貯湯式
  • 低圧型クランプ フローバル

    低圧型クランプ

    フローバル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO20°ヘルール用
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62
  • メスエルボ フローバル

    メスエルボ

    フローバル
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • プラグ(ステンレス) フローバル

    プラグ(ステンレス)

    フローバル
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • ニップル(ステンレス) フローバル

    ニップル(ステンレス)

    フローバル
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)
  • エアーコイルホース フローバル

    エアーコイルホース

    フローバル
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
    イエロー流体空気最高使用圧力(MPa)0.8材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8材質(カプラ)鋼(クロームメッキ)
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L フローバル

    静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L

    フローバル
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)17.4消費電力(W)(50/60Hz)750/850設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)21電動機(kW)0.75(1HP)
  • アルミエアータンク フローバル

    アルミエアータンク

    フローバル
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類軽量最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.78(8.0)本体質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×250×312設定圧力(MPa)0.78潤滑方式オイルレスエアータンク容量(L)24
  • フレキ用袋ナットパッキンセット フローバル

    フレキ用袋ナットパッキンセット

    フローバル
    269税込296
    1セット
    翌々日出荷
    材質(ナット)C3604相当、(パッキン)EPDM
  • PSP-100S用カップリング PT25-SS フローバル

    PSP-100S用カップリング PT25-SS

    フローバル
    649税込714
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。適合寸法(mm)25
  • PSP-100S用カップリング PT15-SS フローバル

    PSP-100S用カップリング PT15-SS

    フローバル
    329税込362
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)15
  • PEP-350用 オイル用ジョウゴPEP-10 フローバル

    PEP-350用 オイル用ジョウゴPEP-10

    フローバル
    569税込626
    1台
    翌々日出荷
    PEP-350用 オイル用ジョウゴ
  • エルボN付 フローバル

    エルボN付

    フローバル
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • ロー付ハーフユニオンN付 フローバル

    ロー付ハーフユニオンN付

    フローバル
    459税込505
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • 径違いチーズN付 フローバル

    径違いチーズN付

    フローバル
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • 結露防止フレアナット フローバル

    結露防止フレアナット

    フローバル
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • ハーフエルボN付 フローバル

    ハーフエルボN付

    フローバル
    859税込945
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • その他結束バンド フローバル

    その他結束バンド

    フローバル
    529税込582
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(。X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
    用途使用温度範囲:-40℃~+85℃。色:青。屋内用。RoHS適合品。食品衛生法適合品材質●66ナイロングリーン
  • 寸切回し 3分 フローバル

    寸切回し 3分

    フローバル
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    3/8寸切りボルトを 楽々 ねじ込めます!!
    用途時計回りに回すと、締めることができます。逆に緩めたいときは、本体を裏返しに差し込み反時計回りに回します。
  • 自動水栓 フローバル

    自動水栓

    フローバル
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。吐水口にセンサーが取り付けられています。
    用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:Φ28●高さ:335mm●吐水口長さ:120mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa給水温度(℃)1~60
  • ステンレス製ねじ込み継手 フローバル

    ステンレス製ねじ込み継手

    フローバル
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    SUS316TP
    RoHS指令(10物質対応)対応