軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類小型
本体質量(kg)17.4
消費電力(W)(50/60Hz)750/850
設定圧力(MPa)0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)
エアータンク容量(L)21
電動機(kW)0.75(1HP)
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
ご家庭用の100Vコンセントで手軽に使えます。タンク内面がエポキシ樹脂コーティング仕様なのでサビにくいです。電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。静音タイプで会話も作業も容易です。モーター内部の温度センサーと電流ヒューズで異常加熱を防ぐ二重安心設計です。PSE(電機用品安全法)での技術的な安全基準合格製品です。コーキングガン、ゴムボートなどの空気入れ。自転車タイヤの空気入れ、エンジンクリーナー。フィルターなどの掃除、連続釘打機。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れ。塗料スプレー、薬剤スプレー、自動車タイヤの空気入れ。エアーダスター、タッカー、エンジンクリーナー、仕上釘打機。直送品車上渡しです。
幅(mm)730
接続口径2023/01/04
高さ(mm)600
奥行(mm)290
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
モーター出力(kW)0.75
騒音値(dB)66
吐出圧力(MPa)0.49~0.68
コード835-7587
空気タンク容量(L)30
吐出空気量(L/min)127/153
アズワン品番64-8635-65
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
DIYに最適な小型タイプ
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類小型
本体質量(kg)14.8
消費電力(W)(50/60Hz)580/650
設定圧力(MPa)0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)
エアータンク容量(L)8
電動機(kW)0.55(3/4HP)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類軽量
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.78(8.0)
本体質量(kg)約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×250×312
設定圧力(MPa)0.78
潤滑方式オイルレス
エアータンク容量(L)24
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード