商品豆知識
大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。
用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:360W。重量:4.4kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)。便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー。カラー:ホワイト。貯湯式
関連資料(0.1MB)
取扱説明書(5.19MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。簡単取付取外し。便座は抗菌対応。夜行ライト。省エネ基準達成(目標基準値2012年)
用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:1,275W(温水使用時)。重量:3.8kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整。便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー。節電モード。カラー:ホワイト。瞬間式(洗浄水温水方式)。抗菌便座
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(3.43MB)
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。簡単取付取外し。便座は抗菌対応。夜行ライト。省エネ基準達成(目標基準値2012年度)
用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:1,275W(温水使用時)。重量:3.9kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整。便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー。節電モード。カラー:ホワイト。瞬間式(洗浄水温水方式)。抗菌便座
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(3.11MB)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
関連キーワード