残水水位2mm以下を実現し、最高揚程10mの高い排水能力の水中ポンプです。
残水ポンプ
残水処理が楽な10.5Kgの軽量なタイプです。
残水水位2mm以下まで排水が可能です。
エアーロックを起こさない構造で作業効率は抜群です。
床面を傷つけないようにゴム製の底板になっています。
UEXK
USKの自動運転バージョンになります
残水位(mm)2
静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。
運転水位2mm以下 最低起動水位約10mmを実現しました。
状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。
羽根車は摩耗に強いFCD500、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計です。
用途土木・建築工事用の床水排水用、タンクの底水残水排水用、漏水の自動排水用、簡易浸水対策
仕様自動運転形
電源コード(m)5
残水位(mm)2
NETIS番号KK-130042-A
残水処理/静電容量式自動排水残水処理ポンプ
残水水位2mm以下を実現し、最高排水揚程10mの高い排水能力です。
インペラは、摩耗に強いFCD500を私用しています。
静電容量式センサー付きです。
用途マンホール、ピットの残水処理。
河川工事などの残水処理。
受水槽、タンクの残水処理。
質量(kg)12
高さ(mm)376
起動水位(最高)(mm)395
残水位(mm)2
起動水位最低:10mm
関連キーワード