5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。 質量(kg)12.5 高さ(mm)401 最大径(Φmm)194 異物通過径(Φmm)7 運転可能最低水位(mm)90
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。 わき水、たまり水の排水。 工場の排水設備用。 マンホール、地下道のピット排水。 農業、工業の給排水。 残水位(mm)80 運転可能最低水位(mm)80
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

櫻川ポンプ製作所水中ポンプ
水中渦巻ポンプ 詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。 わき水、たまり水の排水。 工場の排水設備用。 マンホール、地下道のピット排水。 農業、工業の給排水。 質量(kg)12 高さ(mm)364 最大径(Φmm)194
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

関連キーワード