質量(kg)36.5
異物通過径(Φmm)10
残水位(mm)130
運転可能最低水位(mm)130
静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。
マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。
センサーには起動用、停止用の区別がなく、自動判断します。
センサー線自体はフレキシブルに変形可能なため、工具が必要ありません。
狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。
無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
用途工場・マンホール・地下道のピット排水用。
雨水排水用。
浄化槽、小規模処理場の自動排水用。
全長(mm)204
電源コード(m)10
異物通過径(Φmm)11
残水位(mm)120
運転可能最低水位(mm)160(開始)
静電容量式センサーにより自動運転開始
水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現
フレキシブルセンサー線を採用
道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。
固着防止機能
運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。
状況に合わせて自動停止
常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。
渦流形インペラ
インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水
静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現
フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。
固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。
状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。
渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
質量(kg)12.5
高さ(mm)401
最大径(Φmm)194
異物通過径(Φmm)7
運転可能最低水位(mm)90
静電容量式センサーにより自動運転開始
水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現
フレキシブルセンサー線を採用
道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。
固着防止機能
運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。
状況に合わせて自動停止
常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。
渦流形インペラ
インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水
異物通過径(Φmm)10
残水位(mm)80
運転可能最低水位(mm)100(開始)
水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。
用途土木・建築工事用の排水用。雨水・湧水・溜まり水の排水用。農業、工業の給排水用。
全長(mm)194
出力(kW)0.75
電源(V)三相200
全幅(mm)194
全高(mm)441
コード長さ(m)電源:5
全揚程(m)10(50Hz/60Hz)
吐出量(L/min)150
口径(mm)50
液温(℃)0~40
水の誘電率を検知する静電容量式センサーを使用していますので、水溶液のような誘電率の高い液体は特に安定した水位検知を行います。
付属品支持棒
全長(mm)160
出力(kW)0.75
電流(A)3.5
電源(V)三相200
全幅(mm)187
全高(mm)400
コード長さ(m)電源:10
全揚程(m)10
吐出量(L/min)150
口径(mm)50
液温(℃)0~40
水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。
静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。
マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。
状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。
渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。
狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。
無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
用途土木・建築工事用の排水用。
雨水・湧水・溜まり水の排水用。
農業、工業の給排水用。
トラスコ品番198-2193
全長(mm)244
質量(kg)24
電流(A)9.2
全幅(mm)300
全高(mm)451
電源コード(m)10
異物通過径(Φmm)10
残水位(mm)80
運転可能最低水位(mm)100(開始)
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。
フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。
狭い場所での自動運転に最適です。
用途浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。
残水処理/静電容量式自動排水残水処理ポンプ
残水水位2mm以下を実現し、最高排水揚程10mの高い排水能力です。
インペラは、摩耗に強いFCD500を私用しています。
静電容量式センサー付きです。
用途マンホール、ピットの残水処理。
河川工事などの残水処理。
受水槽、タンクの残水処理。
質量(kg)12
高さ(mm)376
起動水位(最高)(mm)395
残水位(mm)2
起動水位最低:10mm
関連キーワード