強度・機能性に優れた陳列什器です。様々なオプションパーツを使用することで商品の陳列・保管が出来ます。
用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。
仕様ネットピッチ(mm):50
セット内容本体・ネット・ステージ
タイプ単体
最大積載量(kg/台)250
強度・機能性に優れた陳列什器です。様々なオプションパーツを使用することで商品の陳列・保管が出来ます。
用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。
仕様ネットピッチ(mm):50
タイプ単体
最大積載量(kg/台)250
KZタイプの什器に前柱付タイプを設定、KZ什器より安定感がありボリューム陳列にも対応できます。前柱付きのため、重量物を陳列しても安定感があります。
用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。
仕様ネットピッチ(mm):50
材質スチール粉体塗装
タイプ単体
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)250
KZタイプの什器に前柱付タイプを設定、KZ什器より安定感がありボリューム陳列にも対応できます。前柱付きのため、重量物を陳列しても安定感があります。
用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。
仕様ネットピッチ(mm):50
材質スチール粉体塗装
タイプ単体
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)250
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1
種別本体
耐荷重(kg)(床板)250
取扱説明書(1.14MB) (9.95MB)
ベース高(mm)110
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 パネル受け×2 背面ネット×1
種別本体
色ホワイト
耐荷重(kg)(床板)250
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
中央什器、島什器として活用下さい。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・本体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別本体
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
色ホワイト
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容W900・1200:柱×2 柱キャップ×2 前柱×2 棚板(床板)×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1 アーム×2 パラペット×2、W1800・2400:柱×3 柱キャップ×3 前柱×2 棚板(床板)×2 上連結×2 下連結×2 ネット用クリップ×4(H2100、2400×8) 背面ネット×2 アーム×2 パラペット×2
種別本体
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
色ホワイト
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100×4) 背面ネット×1
種別本体
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
色ホワイト
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容W900・1200:柱×2 柱キャップ×2 前柱×4 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1 アーム×4 パラペット×4、W1800・2400:柱×3 柱キャップ×3 前柱×4 棚板(床板)×4 両面脚×3 固定ピン×3 上連結×2 下連結×2 ネット用クリップ×4(H2100、2400×8) 背面ネット×2 アーム×4 パラペット×4
種別本体
取扱説明書
ベース高(mm)110
関連キーワード