棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1
種別本体
耐荷重(kg)(床板)250
取扱説明書(1.14MB) (9.95MB)
ベース高(mm)110
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別本体
ベース高(mm)110
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 パネル受け×2 背面ネット×1
種別本体
色ホワイト
耐荷重(kg)(床板)250
取扱説明書
ベース高(mm)110
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
幅(mm)20
材質/仕上スチール/クロムメッキ
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別セミ
耐荷重(kg)(床板)250
ベース高(mm)110
50ピッチのネットでエンド什器や両端の什器への取付で商品のネットフック陳列ができます。
呼寸350→実寸280、呼寸450→実寸380、呼寸600→実寸530
セット内容サイドネット×1 上金具×1 外付下金具×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
タイプ外付ネットタイプ
75mmピッチのネットの棚です。
什器上部の天板などにご使用ください。
色ホワイト
呼び寸法W(mm)900
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)80
棚の穴を利用して仕切りとしてご利用できます。
商品の大きさに応じて高さをお選び頂けます。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
PCホルダー(プライスカードホルダー)が取り付け可能な2段フックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
50ピッチネット用のネットフックです。
幅12mmでスリムな形で多量に陳列可能です。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
中央什器、島什器として活用下さい。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・本体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別本体
ベース高(mm)110
片面什器を簡単に両面什器にできる商品です。
セット内容両面脚×1 固定ピン×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
什器本体のぐらつきを抑え強固にする部材です。
セット内容ブレス×2 取付金具×4
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
板面にシルバーのアルミ複合板、フレーム枠にアルミフレームを使用し軽量に仕上げたスリムでシンプルなスタンドサインです。
用途店舗・商業施設やエントランスのスタンド看板に。
付属品Φ50キャスター
外寸横幅(mm)480
有効幅(mm)465
外寸法・奥行(mm)550
6Φの丸鋼を使った一般的なフックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
径(Φmm)6
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
NE-12棚板専用です。
材質PET 1.0t
山積み陳列で量感が出せるステージです。
スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
耐荷重(kg)1000(キャスター使用時300)
下部のアジャスターを外しスパナ等でねじ込むことでキャスター付き什器への変更が可能です。
移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。
セット内容ストッパーあり×2 なし×2
メーカー商品コードS88156
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
KV棚板、KV重量用棚板、KVスライド棚板専用です。
材質PET 1.0t
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
4Φの丸鋼を使ったフックです。商品包装の穴の細い商品にご使用下さい。
幅(mm)4
材質/仕上スチール/クロムメッキ
直付柱専用のネジセットです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100×4) 背面ネット×1
種別連結
色ホワイト
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。壁面什器や中島のエンド什器に最適です。背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
色ホワイト
DPパネル専用のシングルフックです。
色クロムメッキ
陳列什器オプションパーツです。価格表示、商品説明ができるだけでなく、こぼれ止めとしても使用できます。
材質透明塩ビ
高さ(mm)55
棚板前面部の孔に差し込むだけで取付れる商品のこぼれ止めです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
陳列什器オプションパーツです。片面什器のこぼれ止めとして使用でき、フックの取り付けなども可能です。
仕様ネットピッチ(mm):50
セット内容サイドネット・爪金具×2・下金具
材質スチール粉体塗装
奥行(mm)16
色(本体)ホワイト
ネット用で小物の吊り下げ陳列にピッタリなフックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
メーカー商品コードS88235
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)32
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
備品類の収納としてもレジカウンター後ろの作業台としてもピッタリです。
セット内容ステージ台×1 キックプレート×1 ベースブラケット×2
幅(mm)900
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
奥行(mm)350
下部のアジャスターを外しスパナ等でねじ込むことでキャスター付き什器への変更が可能です。
移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。
仕様KZ・KS兼用
セット内容ストッパーあり×2 なし×2
レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用
呼び寸法W(mm)600
材質/仕上スチール/焼付塗装仕上
取扱説明書
メーカー商品コード0F0172
1セット
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。レール部分には値札やPOPを挟むことができます。
用途フック付き商品の陳列に。
材質フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂
色(本体)ホワイト
陳列什器オプションパーツです。50×50ピッチのネットに取付けて使用できます。
用途商品の引掛け陳列、保管に。
適合機種50ピッチネット
材質スチール製クロームメッキ
色(本体)クロームメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ