ネットピッチ30mmの小型のバスケットです。
小物の特価品などの陳列にピッタリです。
材質/仕上スチール/ホワイトビニールコーティング
色ホワイト
高さ(mm)200
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
呼び寸法D(mm)400
呼び寸法W(mm)900
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
色ホワイト
材質/仕上スチール/焼付塗装
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
呼び寸法W(mm)900
呼び寸法D(mm)400
STA什器を連結する金具です。
横並び時のズレを防ぎます。
片面ユニットには上下に2個、両面什器では4個ご使用下さい。
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
メーカー商品コード53494
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚をベース棚として取付できます。
材質/仕上棚板:スチール/焼付塗装 ベース受け:スチール/メッキげ
色ホワイト
奥行(mm)400
間口(mm)900
ズレ易いエンド什器と両面什器との固定に便利です。
セット内容エンド固定金具×1 上連結補強×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
山積み陳列で量感が出せるステージです。
スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
耐荷重(kg)1000(キャスター使用時300)
建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。
セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
50ピッチのネットでエンド什器や両端の什器への取付で商品のネットフック陳列ができます。
呼寸350→実寸280、呼寸450→実寸380、呼寸600→実寸530
セット内容サイドネット×1 上金具×1 外付下金具×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
タイプ外付ネットタイプ
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです
色ホワイト
高さ(mm)900
奥行(mm)600
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。
可動中棚2枚付き。
呼び寸法D(mm)600
呼び寸法H(mm)900
色ホワイト
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
取扱説明書
店舗什器の陳列商品を棚から落ちにくくする簡易免震装置です。
店舗什器のアジャスターの下に敷いてください。
色(本体)カバー:オレンジ
最大積載量(kg/台)300
トラスコ品番164-1374
セット内容ユレいなす本体:4個、下敷きシート:4枚、エンド什器固定用インシュロック:2本
材質プレート:スチール製特殊コーティング、カバー:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂
質量(kg)0.45
高さ(mm)11.5
間口(mm)外径83.5
1箱(4セット)
¥6,584
税込¥7,242
翌々日出荷
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
50ピッチネット用のネットフックです。
幅12mmでスリムな形で多量に陳列可能です。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
6Φの丸鋼を使った一般的なフックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
径(Φmm)6
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別本体
ベース高(mm)110
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
NE-12棚板専用です。
材質PET 1.0t
狭い店舗での雑誌、週刊誌の陳列に最適です。
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1
種別本体
耐荷重(kg)(床板)250
取扱説明書(1.14MB) (9.95MB)
ベース高(mm)110
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
幅(mm)20
材質/仕上スチール/クロムメッキ
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面オープンタイプ(オプションでパネルタイプにできます。)
使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
高さ(mm)1350
奥行(mm)400
間口(mm)900
メーカー商品コード53416
1台
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。壁面什器や中島のエンド什器に最適です。背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
色ホワイト
4Φの丸鋼を使ったフックです。商品包装の穴の細い商品にご使用下さい。
幅(mm)4
材質/仕上スチール/クロムメッキ
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別セミ
耐荷重(kg)(床板)250
ベース高(mm)110
PCホルダー(プライスカードホルダー)が取り付け可能な2段フックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
DPパネル専用のシングルフックです。
色クロムメッキ
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
棚板の厚みは12mmの薄型で陳列スペースをより確保できるスリムな棚板セットです。
色ホワイト
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)50(1200サイズは30)
ディプレイ用ネット固定用受け金具の取り付けに使用する六角レンチ(3ミリ)です。
色ユニクロームメッキ
メーカー商品コード38206
1本
¥34
税込¥37
4日以内出荷
プレート付きキャスターを取り付ける事でワゴンへの変更が可能です。
移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。
平台からキャスターがはみ出さないタイプです。(平台を並べた時にスキマができません。)
セット内容キャスター(ストッパー付・無)×2、キャスター座金×4、ねじ×4、ワッシャー×4
取扱説明書
メーカー商品コードS40016
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
下部のアジャスターを外しスパナ等でねじ込むことでキャスター付き什器への変更が可能です。
移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。
セット内容ストッパーあり×2 なし×2
メーカー商品コードS88156
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
下部のアジャスターを外しスパナ等でねじ込むことでキャスター付き什器への変更が可能です。
移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。
仕様KZ・KS兼用
セット内容ストッパーあり×2 なし×2
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)32
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
中央什器、島什器として活用下さい。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・本体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別本体
ベース高(mm)110
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ