カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ブレーキフルード(1)
絞り込み
ブランド
  • 制研化学工業
  • elf MOTO(1)
  • シーシーアイ(CCI)(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MOTUL(1)
  • スピードマスター(1)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(1)
  • TRW(5)
  • エスコ(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ニューテック(1)
  • WEDS(1)
規格
  • DOT5(1)
  • DOT5.1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dot5.1」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキフルード/BF5 制研化学工業ブレーキフルード/BF5制研化学工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
5日以内出荷
Seiken純正BF5High PerfomanceブレーキフルードはJIS K2233 BF5、FMVSS No.116 DOT5.1、ISO4925Class5-1 規格に適合する高品質、高性能な製品です。 建設機械にもご使用いただけます。 また、防錆性能、潤滑性が高く長期使用に優れているため、一般乗用車向きとなっております。
SAE-沸点(℃)260以上(JISドライ)、180以上(JISウェット)仕様【JIS K 2233】BF5H、【FMVSS NO,116】DOT5.1、【ISO 4925】Class5-1、【動粘度】900以下(-40℃)規格DOT5.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ブレーキフルード dot5.1特集